TB WOODS WE4H Dura-Flex QD ブッシュハブ、低炭素鋼、WE4 サイズ、JA ブッシュ、550 ポンド。 トルク
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルシャフトカップリングハブ |
ボアタイプ | クイックディスコネクトブッシュ |
ブッシング | JA |
ブッシングサイズ | JA |
カップリングサイズ | WE4 |
要素タイプ | タイヤカップリングブッシュハブ |
HP定格@ 100 RPM | 0.88馬力 |
HP定格@ 1150 RPM | 10 |
HP定格@ 1200 RPM | 10 |
HP定格@ 1750 RPM | 15 |
HP定格@ 1800 RPM | 16馬力 |
HP定格@ 300 RPM | 2.6 |
HP定格@ 3450 RPM | 30 |
HP定格@ 3600 RPM | 30馬力 |
HP定格@ 50 RPM | 0.44 |
HP定格@ 690 RPM | 6 |
HP定格@ 870 RPM | 7.6 |
ハブ | シャフトハブ、QDブッシュ |
ハブ径 | 2.6 " |
ハブ素材 | 低炭素鋼 |
ハブ外径 | 2.6 " |
ハブの種類 | シャフトハブ、QDブッシュ |
ハブ幅 | 1" |
材料 | 低炭素鋼 |
最大角度のずれ | 4度 |
最大平行ずれ(インチ) | 1 / 16 " |
マックス。 RPM | 7500 RPM |
最大動作温度。 | -40〜200度F |
カテゴリー別 | Dura-Flex QD ブッシュ付きハブ |
定格トルク | 550ポンド。 |
サイズ | WE4 |
温度評価 | -40〜200度F |
タイプ | スタンダード |
重量 | 0.6ポンド。 |
モデル | サイズ | ブッシングサイズ | カップリングサイズ | 重量 | ハブ径 | ハブ外径 | 最大角度のずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE5H | WE5 | SH | WE5 | 0.9ポンド。 | - | 3.13 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥23,600 | 見積依頼
|
WE10H | WE10 | SDS | WE10 | 1.2ポンド。 | - | 3.65 " | 4度 | 1 / 16 " | ¥27,088 | 見積依頼
|
WE20H | WE20 | SK | WE20 | 2.8ポンド。 | - | 4.48 " | 3度 | 0.09375 " | ¥43,041 | 見積依頼
|
WE30H | WE30 | SF | WE30 | 4.7ポンド。 | 5.42 " | 5.42 " | 3度 | 0.09375 " | ¥60,109 | 見積依頼
|
WE40H | WE40 | E | WE40 | 8.7ポンド。 | - | 6.63 " | 3度 | 0.09375 " | ¥78,415 | 見積依頼
|
WE50H | WE50 | E | WE50 | 14.5ポンド。 | 8.13 " | 8.13 " | 3度 | 0.09375 " | ¥115,273 | 見積依頼
|
WE60H | WE60 | F | WE60 | 23ポンド。 | - | 8.75 " | 2度 | 1 / 8 " | ¥141,349 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。