VESTIL TG-1200 フルオーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア
形式 | モデル | 幅(Width) | グレイブスティアエクステンション | グレイブス引裂荷重 | 高さ | 100%伸び時の荷重 | 動作温度 範囲 | 剛性 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TG-1200-FH-72-168 | 72 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥133,057 | |
B | TG-1200-FH-72-72 | 72 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥68,596 | 見積依頼
|
C | TG-1200-FH-72-192 | 72 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥149,260 | |
D | TG-1200-FH-72-60 | 72 " | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥61,190 | 見積依頼
|
E | TG-1200-FH-72-84 | 72 " | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥77,643 | 見積依頼
|
F | TG-1200-FH-72-144 | 72 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥117,290 | |
G | TG-1200-FH-72-120 | 72 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥101,276 | |
H | TG-1200-FH-84-168 | 84 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥155,287 | |
I | TG-1200-FH-84-144 | 84 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥136,763 | |
J | TG-1200-FH-84-120 | 84 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥117,732 | |
K | TG-1200-FH-84-72 | 84 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥80,644 | 見積依頼
|
L | TG-1200-FH-84-84 | 84 " | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥90,161 | 見積依頼
|
M | TG-1200-FH-84-60 | 84 " | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥70,686 | 見積依頼
|
N | TG-1200-FH-84-192 | 84 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥174,302 | |
O | TG-1200-FH-96-72 | 96 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥92,254 | 見積依頼
|
P | TG-1200-FH-96-144 | 96 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥155,750 | |
Q | TG-1200-FH-96-120 | 96 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥134,420 | |
R | TG-1200-FH-96-60 | 96 " | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥81,346 | 見積依頼
|
S | TG-1200-FH-96-192 | 96 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥199,100 | |
T | TG-1200-FH-96-84 | 96 " | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥102,911 | 見積依頼
|
U | TG-1200-FH-96-108 | 96 " | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 108 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 0.12 " | ¥129,574 | 見積依頼
|
V | TG-1200-FH-96-96 | 96 " | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 96 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 0.12 " | ¥118,193 | 見積依頼
|
W | TG-1200-FH-96-168 | 96 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥177,551 | |
X | TG-1200-FH-108-120 | 108 " | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 120 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 0.12 " | ¥158,304 | 見積依頼
|
Y | TG-1200-FH-120-60 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥101,978 | |
Z | TG-1200-FH-120-144 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥195,166 | |
A1 | TG-1200-FH-120-192 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥248,475 | |
B1 | TG-1200-FH-120-72 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥115,198 | |
C1 | TG-1200-FH-120-120 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥175,937 | |
D1 | TG-1200-FH-120-84 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥128,625 | |
E1 | TG-1200-FH-120-168 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥222,295 | |
F1 | TG-1200-FH-144-60 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥121,924 | |
G1 | TG-1200-FH-144-120 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥202,828 | |
H1 | TG-1200-FH-144-84 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥154,356 | |
I1 | TG-1200-FH-144-192 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥298,087 | |
J1 | TG-1200-FH-144-168 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥266,791 | |
K1 | TG-1200-FH-144-144 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥234,581 | |
L1 | TG-1200-FH-144-72 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 8 " | ¥137,910 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 格子磁石ハウジング
- ドリルブッシング
- 溶接ホース
- HIDバラストハウジング
- ポータブル流出封じ込めユニット
- 石造建築
- ボルト
- 包装用テープディスペンサーと機器
- ギアモーター
- 温水ヒーターおよび付属品
- HIGHSIDE A / C冷凍システムフラッシュキット
- APPROVED VENDOR バー長方形鋼1018
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ コネクタ、3 / 4 極
- WALTER TOOLS A3382XPLシリーズ、クーラント供給ドリル140超硬
- APPLETON ELECTRIC 28ワットの白熱灯器具
- AMERICRAFT MANUFACTURING 取り付け脚
- SPEARS VALVES ダブル コンテインメント ティー PVC スケジュール 40 x PVC スケジュール 40
- SPEARS VALVES 灌漑ホース鉄筋エルボー、MHT x フィプト x 鉄筋
- EATON HLD シリーズ モールドケース遮断器フレーム
- OIL-DRI 流出キット