VESTIL TG-1200-FH-96-84 PVC ビニール ストリップ ドア、3/25 インチ フルオーバーラップ、96 インチ x 84 インチ サイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビニールストリップドア |
脆性温度 | 0.35度C |
色 | クリア |
深さ | 1 / 8 " |
グレイブスティアエクステンション | 2" |
グレイブス引裂荷重 | 35/2ポンド |
ヘイズ透過率 | 視聴者の38%が |
高さ | 84 " |
長さ | 0.12 " |
100%伸び時の荷重 | 32/1ポンド |
発光透過率 | 視聴者の38%が |
材料 | PVCビニール |
最大。 引張伸び | 視聴者の38%が |
測定単位 | 各 |
取付設計 | ヘッダ |
開口部の高さ | 84 " |
開口部の幅 | 96 " |
動作温度 範囲 | 10度140度までF |
オーバーラップスタイル | フル |
パネル素材 | PVCビニール |
パネルの厚さ | 1 / 8 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tg-1200-fh-96-84.pdf |
比重 | 1.22 |
剛性 | 1805 Psi @ 23 度C |
100% 伸び時の強度 | 1181のプサイ |
ストリップ幅 | 12 " |
抗張力 | 2635のプサイ |
厚さ | 1 / 8 " |
UPC | 691215040150 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 51.3 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 0.3 |
船幅(cm) | 243.84 |
HSコード | 3925200091 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | グレイブスティアエクステンション | グレイブス引裂荷重 | 高さ | 100%伸び時の荷重 | 動作温度 範囲 | 剛性 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-1200-FH-120-120 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 1 / 8 " | ¥175,937 | ||
TG-1200-FH-120-144 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 1 / 8 " | ¥195,166 | ||
TG-1200-FH-120-168 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 1 / 8 " | ¥222,295 | ||
TG-1200-FH-120-192 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 1 / 8 " | ¥248,475 | ||
TG-1200-FH-120-60 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 60 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 1 / 8 " | ¥101,978 | ||
TG-1200-FH-120-72 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 1 / 8 " | ¥115,198 | ||
TG-1200-FH-120-84 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 84 " | 32/1ポンド | 10度140度までF | 1805 Psi @ 23 度C | 1 / 8 " | ¥128,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。