PARKER ポリプロピレン チューブ、黒 / 白、パッケージあたり 100 フィート
形式 | モデル | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PPB-43-0500 | 300のプサイ | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | ¥149 | 見積依頼
|
A | PP-43-0500 | 300のプサイ | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | ¥587 | 見積依頼
|
A | PP-21-1000 | 350 psi | 1 / 2 " | 0.079 " | 1 / 8 " | ¥108 | 見積依頼
|
A | PPB-53-0500 | 350 psi | 1 1 / 4 " | 0.188 " | 5 / 16 " | ¥221 | 見積依頼
|
ポリプロピレンチューブ、黒/白、パッケージあたり100フィート
パーカー PP および PPB シリーズ チューブは、食品/飲料、食品取り扱い、産業用途で高温の流体とガスを輸送します。 これらのチューブはポリプロピレン素材でできており、熱水や植物油と互換性があり、化学物質/酸、高温 (華氏 200 度まで)、使用圧力 (華氏 350 psi まで) に対して極めて高い耐性を備えているため、応力亀裂に対する耐性が得られます。テレビ。 FDA (PP-白色チューブ) および NSF 規格 51 (PPB-黒色チューブ) に準拠しています。 これらのポリプロピレン チューブの幅広い製品の中からお選びください。最小曲げ半径は 1、1/2、1-1/4 インチのオプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トート
- 燃焼用エアインテークシステム
- グロメットエッジング
- プロテクターケース
- パンチとチゼルホルダー
- 販売
- 自動車用リフティングツール
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- ウインチ
- 自動車外装
- GREENLEE バイメタルホールソーキット
- ABANAKI スキマー交換ベルト
- SHIMPO ノッチ付きヘッドスレッド
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO シリーズ、3 ウェイ トグル スイッチ
- VULCAN HART ドアシール
- USA SEALING ディスク、キャストアクリル、1/8インチの厚さ
- SHUR-LINE ルミテックシリーズペイントエッジャー
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ダブテールパンチ
- MARTIN SPROCKET 8V シリーズ テーパー ブッシュ 6 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- GARLAND MFG 点火モジュール