PARKER PPB-43-0500 チューブ、内径 4.3mm、ポリプロピレン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
ホースカラー | ブラック |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 93度C |
最小 曲げ半径 | 1" |
最小破裂圧力 | 1400 psi |
最小動作温度 | -18度C |
チューブ内径 | 0.17 " |
チューブ材質 | ポリプロピレン |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
チューブの壁の厚さ | 。040 " |
モデル | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPB-53-0500 | 350 psi | 1 1 / 4 " | 0.188 " | 5 / 16 " | ¥221 | 見積依頼
|
PP-43-0500 | 300のプサイ | 1" | 0.17 " | 1 / 4 " | ¥587 | 見積依頼
|
PP-21-1000 | 350 psi | 1 / 2 " | 0.079 " | 1 / 8 " | ¥108 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。