DAYTON 31LH57相3 / 1hp 3 1765-208 / 230 460
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 56C |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.5-1.3/0.68 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 6 29 / 32 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1765 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 5 / 16 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 8.64 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8501514040 |
モデル | 全負荷アンペア | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | RPMグループ | RPM範囲 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LH39 | 1.2-1.1/0.60 | 6 29 / 32 " | 3510 | 視聴者の38%が | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ¥47,506 | |
31LH40 | 1.5-1.3/0.68 | 7.125 " | 1765 | 視聴者の38%が | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ¥50,823 | |
31LH41 | 1.7-1.5/0.76 | 8.5 " | 1160 | 視聴者の38%が | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.35 | ¥20,814 | |
31LH56 | 1.2-1.1/0.60 | 6 29 / 32 " | 3510 | 視聴者の38%が | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ¥47,506 | |
31LH58 | 1.5-1.5/0.70 | 8.5 " | 1140 | 視聴者の38%が | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ¥41,248 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。