BUSSMANN NITD シリーズ英国および IEC ヒューズ
形式 | モデル | AC電圧定格 | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | 長さ | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NITD32 | - | カートリッジブレード | 32A | 14 mm | 55.2 mm | 550 VAC | ¥2,376 | |
B | NITD32M50 | 415 VAC | カートリッジブレードヒューズ | - | 18.2 mm | 55.5 mm | 415 VAC | ¥5,025 | |
C | NITD6 | 550 VAC | カートリッジブレードヒューズ | 6A | 14 mm | 55.2 mm | 550 VAC | ¥2,376 | |
D | NITD10 | 550 VAC | カートリッジブレード | 10A | 14 mm | 55.2 mm | 550 VAC | ¥2,376 | |
E | NITD4 | 550 VAC | カートリッジブレードヒューズ | 4A | 14 mm | 55.2 mm | 550 VAC | ¥2,376 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールシャープナー
- キー溝ブローチ
- ロープタイダウン
- W字型およびU字型の南京錠
- ホイールライザー
- ビニール
- コンベヤー
- 電気ツール
- 非電気的特性のテスト
- 特殊ヒーター
- APPROVED VENDOR マルチルーバー4ウェイ天井ディフューザー
- MAG-MATE 検査ミラー、曲げ可能/伸縮
- WEATHERHEAD 男性の肘1 / 2-14インチ
- ATP ポリホース編組
- JONARD ターミネーターツールカムロック
- ARLINGTON INDUSTRIES 圧縮コネクタ
- Cementex USA プラスビットソケット 1/4インチ角差込角
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 一流のフードパン排水棚
- HUMBOLDT コンクリートひび割れデータロガー
- VESTIL ハンドクランク