OSG 超硬ドリル
形式 | モデル | ドリルポイント | フルートの長さ | グレード | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8691000 | - | 50 mm | 高性能 | 固体炭化物 | 106 mm | - | ¥37,601 | |
B | 3318420 | 120度 | 1" | マイクログレイン | 炭化物 | 68 mm | 4.20 mm | ¥25,357 | |
C | HP243-4063 | 140度 | 2.16 " | マイクログレイン | 炭化物 | 102 mm | 10.32 mm | ¥20,744 | |
D | HP245-4374 | 140度 | 3" | マイクログレイン | 炭化物 | 118 mm | 11.11 mm | ¥26,991 | |
D | HP245-1563 | 140度 | 1.41 " | マイクログレイン | 炭化物 | 74 mm | 3.97 mm | ¥8,672 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リーダーアイウェア
- UV懐中電灯
- 交換用バッテリー
- 燃料シリンダー
- ソイルオーガーキット
- モーター用品
- 電気ツール
- 非電気的特性のテスト
- 自動車試験
- ギアリング
- CHEMTROLS VALVES ティー
- APPLETON ELECTRIC ブリーザーとドレイン
- INSTOCK 固定セキュリティユニット、青、高さ67インチ
- EDWARDS SIGNALING ジェネシスチャイム/ストロボ
- TB WOODS G-Flex水平アクセサリキット
- SPEARS VALVES 低抜け特殊強化メスアダプター ソケット×SR Fipt
- APACHE MILLS 排水マット
- FANTECH FCシリーズ取り付けクランプ
- SPECTROLINE UV リーク検出キット
- ALL MATERIAL HANDLING 合成スリングフック