入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬ドリル |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルポイント | 140度 |
フルートの長さ | 3" |
グレード | マイクログレイン |
材料 | 炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 118 mm |
サイズ | 11.11 mm |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207504060 |
プロダクト | モデル | ドリルポイント | フルートの長さ | グレード | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3318420 | 120度 | 1" | マイクログレイン | 炭化物 | 68 mm | 4.20 mm | ¥25,357 | ||
HP243-4063 | 140度 | 2.16 " | マイクログレイン | 炭化物 | 102 mm | 10.32 mm | ¥20,744 | ||
HP245-1563 | 140度 | 1.41 " | マイクログレイン | 炭化物 | 74 mm | 3.97 mm | ¥8,672 | ||
8691000 | - | 50 mm | 高性能 | 固体炭化物 | 106 mm | - | ¥37,601 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。