BELL & GOSSETT フロートおよびサーモスタット スチーム トラップ
形式 | モデル | (F)NPT接続(インチ) | 最大PSIの運用 | マックス。 温度 | NPTインレット | NPTアウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FT030H-4 | 1 | 30 | 406度F | 1" | 1 | ¥110,480 | |
A | FT015H-4 | 1 | 15 | 406度F | - | - | ¥88,062 | |
A | FT075H-4 | 1 | 75 | 406度F | 1" | 1 | ¥136,550 | |
A | FT125H-4 | 1 | 125 | 406度F | 1" | 1 | ¥120,676 | |
B | FT030C-6 | 1.5 | 30 | 377度F | 1-1 / 2」 | 1.5 | ¥171,362 | |
B | FT075C-6 | 1.5 | 75 | 377度F | 1-1 / 2」 | 1.5 | ¥230,105 | |
B | FT015C-6 | 1.5 | 15 | 377度F | 1-1 / 2」 | 1.5 | ¥149,831 | |
A | FT015H-6 | 1.5 | 15 | 406度F | - | - | ¥153,110 | |
B | FT075C-5 | 1.25 | 75 | 406度F | 1-1 / 4」 | 1.25 | ¥204,280 | |
B | FT125C-5 | 1.25 | 125 | 406度F | 1-1 / 4」 | 1.25 | ¥212,344 | |
A | FT030H-5 | 1.25 | 30 | 406度F | 1-1 / 4」 | 1.25 | ¥139,638 | |
A | FT015H-5 | 1.25 | 15 | 406度F | - | - | ¥102,794 | |
C | FT015C-8 | 2 | 15 | 377度F | 2" | 2 | ¥271,870 | |
A | FT015H-8 | 2 | 15 | 406度F | - | - | ¥244,619 | |
D | FT015X-8 | 2 | 15 | 377度F | 2" | 2 | ¥456,246 | |
E | FT015C-10 | 2.5 | 15 | 377度F | 2-1 / 2」 | 2.5 | ¥1,108,727 | |
A | FT015H-3 | 3/4 | 15 | 406度F | - | - | ¥75,399 | |
A | FT030H-3 | 3/4 | 30 | 406度F | - | - | ¥93,918 | |
A | FT075H-3 | 3/4 | 75 | 406度F | - | - | ¥100,705 | |
A | FT0125H-3 | 3/4 | 125 | 406度F | - | - | ¥119,656 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 断熱ボード
- シャワー排水
- パイプねじ切り交換用ダイ
- 除染キット
- タイヤ空気圧監視システム
- 電気ツール
- プラグとレセプタクル
- 自動車試験
- ワイヤークロス
- 品揃え
- KESON ガラス繊維テープ詰め替え
- DINEX ホットフードテーブルも
- DIXON コンパクトフィルターレギュレーター
- COOPER B-LINE タイプ12コンソールハンドルキット
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80DWV加工フィッティングサドル、IPSODxソケット
- SPEARS VALVES CPVC Compact 2000ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- VESTIL SB シリーズ アスファルト ハードウェア キット
- BALDOR / DODGE ハブ、タイヤカップリング
- SMC VALVES キット
- VESTIL BTA シリーズ アルミニウム トラック ドック ボード、20000 ポンド