BELL & GOSSETT FT015H-4 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 15 1 インチ
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
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
(F)NPT接続(インチ) | 1 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
最大PSIの運用 | 15 |
マックス。 温度 | 406度F |
パイプ構成 | 4パイプ、2インレット、2アウトレット |
プレッシャーエアベント | 自動調整 |
タイプ | フロートとサーモスタット |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。