BELL & GOSSETT FT125H-4 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 125 1 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
(F)NPT接続(インチ) | 1 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
下流のPSI範囲 | 0〜125 |
最大PSIの運用 | 125 |
マックス。 温度 | 406度F |
NPTインレット | 1" |
NPTアウトレット | 1 |
NPTポート | 1インチ |
パイプ構成 | 4パイプ、2インレット、2アウトレット |
プレッシャーエアベント | すべての動作圧力に自己調整します |
タイプ | フロートとサーモスタット |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | (F)NPT接続(インチ) | 最大PSIの運用 | マックス。 温度 | NPTインレット | NPTアウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FT030H-4 | 1 | 30 | 406度F | 1" | 1 | ¥110,480 | |
FT075H-4 | 1 | 75 | 406度F | 1" | 1 | ¥136,550 | |
FT030H-5 | 1.25 | 30 | 406度F | 1-1 / 4」 | 1.25 | ¥139,638 | |
FT075C-5 | 1.25 | 75 | 406度F | 1-1 / 4」 | 1.25 | ¥204,280 | |
FT125C-5 | 1.25 | 125 | 406度F | 1-1 / 4」 | 1.25 | ¥212,344 | |
FT015C-6 | 1.5 | 15 | 377度F | 1-1 / 2」 | 1.5 | ¥149,831 | |
FT030C-6 | 1.5 | 30 | 377度F | 1-1 / 2」 | 1.5 | ¥171,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。