アイテム価格 | 農業用排気ファン |
ベアリングタイプ | 自動調心ピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 34,400 |
CFM @ 0.050インチSP | 33,000 |
CFM @ 0.100インチSP | 31,400 |
CFM @ 0.150インチSP | 29,900 |
CFM /ワット@ 0.000インチSP | 20.5 |
CFM /ワット@ 0.050インチSP | 18.9 |
CFM /ワット@ 0.100インチSP | 17.5 |
CFM /ワット@ 0.150インチSP | 16.2 |
ファンRPM | 493 |
フランジ幅 | 3" |
フレーム仕上げ | ゲルコート |
フレーム材料 | グラスファイバー |
フリーエリア | 21平方フィート |
全負荷アンペア | 6-5.8/2.9 |
高さ | 67.5 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度 |
最大深さ | 62-3 / 4」 |
網目サイズ | 2.5 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1745 |
モータータイプ | エネルギー効率の高い |
取り付け場所 | 壁 |
ブレードの数 | 5 |
開く必要があるH(インチ) | 62-1/2 |
必要な開口部W(インチ) | 62-1/2 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 57 " |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
軸径 | 1" |
タイプ | コーン、ベルトドライブ |
ベンチュリクリアランス径 | 57-5 / 8」 |
ベンチュリの深さ | 28 " |
電圧 | 208-230/460 |
出力 | 1796 |
幅(Width) | 568728 " |
船の重量(kg) | 167.83 |
船高(cm) | 187.96 |
船の長さ(cm) | 172.72 |
船幅(cm) | 175.26 |
HSコード | 8414593000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。