HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 商業/産業グレード デコレータ リセプタクル、デュプレックス
形式 | モデル | NEMA構成 | アンプ | 色 | NEMA評価 | 製品説明 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DR15I | 5-15R | 15 | 象牙 | 5-15R | スタイルライン、接地 | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 3.28 " | ¥1,984 | |
B | DR15GRY | 5-15R | 15 | グレー | 5-15R | スタイルライン、接地 | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 3.28 " | ¥1,855 | |
C | DR15 | 5-15R | 15 | ブラウン | 5-15R | スタイルライン、接地 | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 3.28 " | ¥1,855 | |
D | DR15BLK | 5-15R | 15 | ブラック | 5-15R | スタイルライン、接地 | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 3.28 " | ¥1,855 | |
E | DR15WHI | 5-15R | 15 | ホワイト | 5-15R | スタイルライン、接地 | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 3.28 " | ¥2,023 | |
F | DR20GRY | 5-20R | 20 | グレー | 5-20R | スタイルライン、接地 | #12 AWGから#10 AWG | 20 A | 1.29 " | ¥2,518 | |
G | DR20BLK | 5-20R | 20 | ブラック | 5-20R | スタイルライン、接地 | #12 AWGから#10 AWG | 20 A | 1.29 " | ¥2,365 | |
H | DR20 | 5-20R | 20 | ブラウン | 5-20R | スタイルライン、接地 | #12 AWGから#10 AWG | 20 A | 1.29 " | ¥2,422 | |
I | DR20I | 5-20R | 20 | 象牙 | 5-20R | スタイルライン、接地 | #12 AWGから#10 AWG | 20 A | 1.29 " | ¥2,839 | |
J | DR20LA | 5-20R | 20 | ライトアーモンド | 5-20R | 接地 | #12 AWGから#10 AWG | 20 A | 1.29 " | ¥2,422 | |
K | DR20WHI | 5-20R | 20 | ホワイト | 5-20R | スタイルライン、接地 | #12 AWGから#10 AWG | 20 A | 1.29 " | ¥2,690 |
商業/産業グレードのデコレーター リセプタクル、デュプレックス
ハベル配線デバイス - ケレムズ スタイル ライン デコレータ シリーズの商業/産業グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設や産業用途での振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぎます。 これらのメスのデュプレックス レセプタクルは、設置時の最適化を迅速に行うための背面と側面の配線を備えています。 ナイロン構造で耐衝撃性、耐腐食性、耐久性に優れています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。これらの 125V レセプタクルには、プラグを長期間保持するためのトリプル ワイプ コンタクト メカニズムが備わっています。 これらの 15 / 20A レセプタクルは、白、茶色、アーモンド、グレー、黒、アイボリー、ライト アーモンドの幅広い色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 霜取りタイマー制御
- 高圧油圧シリンダー
- ブロワーおよびファンアクセサリ
- ストレートフルートドリルビット
- 絶縁ラインホース
- 汎用ACモーター
- レインウェア
- ロックアウトデバイス
- オフィスおよび医療カート
- OリングとOリングキット
- KTI コンビネーションレンチ
- AKRO-MILS 33168 Akro Grid 分割可能プラスチック収納ボックス
- KILLARK LBタイプモーグルコンジットボディ
- WARING COMMERCIAL NuBlendシリーズブレンダー
- ENPAC アグレッシブな接着パッド
- ANVIL ストラップ
- WOODHEAD 112011シリーズデジタルI / Oカード
- B&K PRECISION ダイポールアンテナ
- FANTECH 1SDE 24 シリーズ標準デューティ壁排気ファン
- VESTIL コーナーガードと表面ガード