入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 20 |
アプリケーション環境 | 商業環境 |
色 | 象牙 |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 製品仕様 |
高さ | 1.29 " |
HP | 1 |
長さ | 3.28 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 1 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMA構成 | 5-20R |
NEMA評価 | 5-20R |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
コンセントタイプ | デコレータ |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
製品説明 | スタイルライン、接地 |
サージ抑制 | いいえ |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 2500 W |
耐候性 | いいえ |
幅(Width) | 1.06 " |
ワイヤーサイズ | #12 AWGから#10 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | アンプ | 色 | NEMA評価 | 製品説明 | ワイヤーサイズ | 定格電流 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR15 | 5-15R | 15 | ブラウン | 5-15R | スタイルライン、接地 | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 3.28 " | ¥1,855 | ||
DR15BLK | 5-15R | 15 | ブラック | 5-15R | スタイルライン、接地 | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 3.28 " | ¥1,855 | ||
DR15GRY | 5-15R | 15 | グレー | 5-15R | スタイルライン、接地 | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 3.28 " | ¥1,855 | ||
DR15I | 5-15R | 15 | 象牙 | 5-15R | スタイルライン、接地 | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 3.28 " | ¥1,944 | ||
DR15WHI | 5-15R | 15 | ホワイト | 5-15R | スタイルライン、接地 | #14 AWGから#10 AWG | 15 A | 3.28 " | ¥1,961 | ||
DR20 | 5-20R | 20 | ブラウン | 5-20R | スタイルライン、接地 | #12 AWGから#10 AWG | 20 A | 1.29 " | ¥2,422 | ||
DR20BLK | 5-20R | 20 | ブラック | 5-20R | スタイルライン、接地 | #12 AWGから#10 AWG | 20 A | 1.29 " | ¥2,422 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。