BELL & GOSSETT FT015C-6 スチーム トラップ最大動作時 Psi 15 1 1/2 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蒸気トラップ |
(F)NPT接続(インチ) | 1.5 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
下流のPSI範囲 | 0〜15 |
最大PSIの運用 | 15 |
マックス。 温度 | 377度F |
NPTインレット | 1-1 / 2」 |
NPTアウトレット | 1.5 |
NPTポート | 1-1 / 2インチ |
パイプ構成 | 2パイプ、1インレット、1アウトレット |
プレッシャーエアベント | すべての動作圧力に自己調整します |
タイプ | フロートとサーモスタット |
船の重量(kg) | 8.53 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。