エアホース/電気コードコンビネーションリール
Cシリーズスプリング駆動ホースリール
形式 | モデル | アイテム価格 | 内部径 | アンプ | ベアリング | ラッチ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C-LPL-425-425 | ¥133,318 | |||||||||
A | C-LPL-150-150 | ¥135,101 | |||||||||
A | C-LPL-325-325 | ¥110,183 | |||||||||
B | C-L350-5016-C | ¥183,043 | |||||||||
C | C-L350-5012-X | ¥222,366 | |||||||||
D | C-LP-425-425 | ¥153,206 | |||||||||
E | C-LPL-125-125 | ¥117,269 | |||||||||
E | C-MPL-325-325 | ¥142,583 | |||||||||
F | C-HPL-325-325 | ¥165,734 | |||||||||
G | C-L350L-5012L-X | ¥170,494 | |||||||||
D | C-LP-325-325 | ¥151,234 | |||||||||
H | C-L350-5016-F | ¥237,783 | |||||||||
I | C-LP-125-125 | ¥123,543 | |||||||||
F | C-HPL-125-125 | ¥157,296 | |||||||||
J | C-L350-5016-A | ¥213,891 | |||||||||
D | C-LP-350-350 | ¥214,544 | |||||||||
I | C-LP-335-335 | ¥159,892 | |||||||||
I | C-HP-125-125 | ¥203,381 | |||||||||
I | C-HP-325-325 | ¥219,392 | |||||||||
E | C-LPL-335-335 | ¥118,567 | |||||||||
K | C-L350-5012-F | ¥245,378 | |||||||||
E | C-LPL-135-135 | ¥117,269 | |||||||||
I | C-HP-135-135 | ¥223,287 | |||||||||
I | C-LP-135-135 | ¥131,332 | |||||||||
D | C-LP-150-150 | ¥164,005 |
空気/電気リールの組み合わせ、13 A
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | C-L350-5016-E | ¥216,805 | |
B | C-L350-5016-X | ¥209,595 |
エアホース/電気コードコンビネーションリール
コクスリール C シリーズの組み合わせスプリング駆動エア ホース / 電気コード リールは、MRO 施設や自動車またはフリート サービス センターなど、空気圧と電力供給を必要とするアプリケーションに適しています。 これらのユニットは、ロールエッジを備えた CNC ロボット回転ディスクを備え、構造的剛性を提供し、潤滑された精密ベアリングを備えたソリッドスチール製のアクスルにより、リールのスムーズな巻き取り / 巻き戻しを実現します。 また、床、壁、頭上の位置決め用の調整可能なガイド アームと、自動リール格納用の密閉型カートリッジ スタイルのスプリング モーターも装備されています。 これらの両用ホース リールは、単一の取り付けベースと統合されているため、最大限の安定性と取り付け時間を短縮でき、スペースが重要な要素である 12 つのソースを必要とする用途に最適です。 Coxreels の格納式エア ホースおよび電気コード リールは、16 ゲージおよび XNUMX ゲージのワイヤ サイズでご利用いただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 電気ツール
- コミュニケーションツール
- カップリングの首輪とアダプター
- 潤滑剤の保管と調剤
- ゴミ袋とライナー
- 発電機トランスファースイッチ-手動
- セキュリティシール
- スプレーガンカップ
- 金網フェンスハードウェア
- 灌漑用継手
- STANLEY VIDMAR ビン
- PRESCO PRODUCTS CO タフタフラッグテープ
- SAFTCART 医療用シリンダーカート
- LOC-LINE オス NPT バルブ
- WOODHEAD 130007 シリーズ オス レセプタクル
- EBERBACH ワーリングベアリングホルダー
- FANTECH 1SDE 30 シリーズ標準デューティ壁排気ファン
- LINN GEAR タイプBスプロケット、200チェーン
- HUMBOLDT 撹拌ホットプレート
- REGAL ハイヘリックスエンドミル、シングルエンド、2枚刃、ハイス、CC、錫