COXREELS C-L350-5016-C コンビネーションエア/電気リール、0.3 A アンペア、16 ワイヤゲージ AWG、300 psi、3/8 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションリール |
ACコードの長さ | 50フィート |
アンプ | 0.3 A |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
EAN | 0674255726413 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 3/8 "MNPT |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50のフィート |
ホース材質 | PVC |
入力電流 | 0.3A |
内部径 | 3 / 8 " |
ラッチ | ロッキング |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付け | 天井と車両、床、壁 |
取り付けサイズ | 7×8インチ |
指揮者の数 | 3 |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 16 " |
相 | シングルフェーズ |
プラグタイプ | ネマ 5-15P |
レセプタクルタイプ | プラグ |
リールインレット | 3/8 "FNPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | ソリッドブラス |
電圧 | 120 V |
船の重量(kg) | 42.3 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 内部径 | アンプ | ベアリング | ラッチ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-LP-150-150 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥168,903 | ||
C-LP-325-325 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥151,846 | ||
C-LP-350-350 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥203,477 | ||
C-LP-425-425 | スプリングリターンホースリール | 1 / 2 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥165,743 | ||
C-L350-5012-A | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | 20 | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥233,862 | ||
C-L350-5012-B | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | 20 | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥231,055 | ||
C-L350-5016-D | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | 13 | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥188,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。