COXREELS C シリーズ スプリング駆動ホースリール
形式 | モデル | アイテム価格 | 内部径 | アンプ | ベアリング | ラッチ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C-LPL-425-425 | エア/ウォーターリールの組み合わせ | 1 / 2 " | - | 永久潤滑 | ロッキング | 300のプサイ | - | 天井と車両、床、壁 | ¥133,318 | |
A | C-LPL-150-150 | エア/ウォーターリールの組み合わせ | 1 / 4 " | - | 永久潤滑 | ロッキング | 300のプサイ | - | 天井と車両、床、壁 | ¥135,101 | |
A | C-LPL-325-325 | エア/ウォーターリールの組み合わせ | 3 / 8 " | - | 永久潤滑 | ロッキング | 300のプサイ | - | 天井と車両、床、壁 | ¥110,183 | |
B | C-L350-5016-C | コンビネーションリール | 3 / 8 " | 0.3 A | 永久潤滑 | ロッキング | 300のプサイ | - | 天井と車両、床、壁 | ¥183,043 | |
C | C-L350-5012-X | コンビネーションリール | 3 / 8 " | 20 A | 永久潤滑 | ロッキング | 300のプサイ | - | 天井と車両、床、壁 | ¥222,366 | |
D | C-LP-425-425 | スプリングリターンホースリール | 1 / 2 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥153,206 | |
E | C-LPL-125-125 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | - | - | - | - | - | ¥117,269 | |
E | C-MPL-325-325 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 3000のプサイ | - | - | ¥142,583 | |
F | C-HPL-325-325 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 5000のプサイ | - | - | ¥165,734 | |
G | C-L350L-5012L-X | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 300のプサイ | - | - | ¥170,494 | |
D | C-LP-325-325 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥151,234 | |
H | C-L350-5016-F | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 300のプサイ | - | - | ¥237,783 | |
I | C-LP-125-125 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | - | - | - | - | - | ¥123,543 | |
F | C-HPL-125-125 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | - | - | 5000のプサイ | - | - | ¥157,296 | |
J | C-L350-5016-A | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | 永久潤滑 | ロッキング | 300のプサイ | 150度F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥213,891 | |
D | C-LP-350-350 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥214,544 | |
I | C-LP-335-335 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | - | - | - | ¥159,892 | |
I | C-HP-125-125 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | - | - | 5000のプサイ | - | - | ¥203,381 | |
I | C-HP-325-325 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 5000のプサイ | - | - | ¥219,392 | |
E | C-LPL-335-335 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | - | - | - | ¥118,567 | |
K | C-L350-5012-F | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | 13 | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥245,378 | |
E | C-LPL-135-135 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | - | - | - | - | - | ¥117,269 | |
I | C-HP-135-135 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | - | - | 5000のプサイ | - | - | ¥223,287 | |
I | C-LP-135-135 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | - | - | - | - | - | ¥131,332 | |
D | C-LP-150-150 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥164,005 | |
I | C-MP-335-335 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 3000のプサイ | - | - | ¥209,656 | |
F | C-HPL-330-330 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 5000のプサイ | - | - | ¥165,734 | |
E | C-MPL-335-335 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 3000のプサイ | - | - | ¥143,881 | |
E | C-MPL-430-430 | スプリングリターンホースリール | 1 / 2 " | - | - | - | 3000のプサイ | - | - | ¥143,881 | |
K | C-L350-5012-A | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | 20 | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥230,218 | |
F | C-HPL-135-135 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | - | - | 5000のプサイ | - | - | ¥160,109 | |
L | C-L350-5016-D | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | 13 | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥188,301 | |
I | C-MP-425-425 | スプリングリターンホースリール | 1 / 2 " | - | - | - | 3000のプサイ | - | - | ¥197,540 | |
I | C-MP-430-430 | スプリングリターンホースリール | 1 / 2 " | - | - | - | 3000のプサイ | - | - | ¥210,738 | |
M | C-L350-5012-B | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | 20 | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥230,173 | |
A | C-LPL-350-350 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | 永久潤滑 | ロッキング | 300のプサイ | 150 | 床、壁、天井、車両 | ¥136,981 | |
I | C-HP-330-330 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 5000のプサイ | - | - | ¥233,672 | |
G | C-L350L-5016L-X | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 300のプサイ | - | - | ¥166,383 | |
E | C-MPL-425-425 | スプリングリターンホースリール | 1 / 2 " | - | - | - | 3000のプサイ | - | - | ¥143,881 | |
I | C-MP-325-325 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | - | - | 3000のプサイ | - | - | ¥188,885 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 警告ホイップアクセサリー
- 交換可能なヒント/ヘッド
- 換気されていない屋根の縁石
- その他のネイル
- バスケットトラック
- 自動車メンテナンスツール
- 仕上げツール
- 水の安全性
- ラミネートおよび製本装置
- メールボックスと投稿
- EDSAL デッキ材
- DAYTON 110VDC、リレー
- OSG 高速度鋼-Eスパイラルフルートタップ、Vコーティング仕上げ
- QMARK 表面取り付けフレーム
- APPROVED VENDOR 真ちゅうMNPTx FNPTストリートエルボー、45度
- E JAMES & CO スポンジシート、ガスケット/シール/クッション、30-50(ショア00)
- ACCUFORM SIGNS ブランクタグ、高さ5-3 / 4 "、幅3-1 / 4"
- HUMBOLDT ビカット一貫性装置
- EQUIPTO ワークセンター
- VESTIL POS シリーズ Posi-Crank ワーカー プラットフォーム