COXREELS C-HP-125-125 スプリングリターンホースリール、高圧、内径 1/4 インチ、長さ 25 フィート
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 8×9インチ |
EAN | 0674255711860 |
ホースの長さ | 25のフィート |
内部径 | 1 / 4 " |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
取り付けサイズ | 7×8インチ |
外径 | 9 / 16 " |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 11.5 " |
船の重量(kg) | 35.1 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 内部径 | アンプ | ベアリング | ラッチ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-LP-150-150 | スプリングリターンホースリール | 1 / 4 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥168,903 | ||
C-LP-325-325 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥151,846 | ||
C-LP-350-350 | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥203,477 | ||
C-LP-425-425 | スプリングリターンホースリール | 1 / 2 " | - | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥165,743 | ||
C-L350-5012-A | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | 20 | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥233,862 | ||
C-L350-5012-B | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | 20 | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥231,055 | ||
C-L350-5016-D | スプリングリターンホースリール | 3 / 8 " | 13 | 1 "永久潤滑精密ベアリング | マルチポジションセルフロッキングラチェット | 300のプサイ | 150 F | 床、壁、天井、ベンチ、車両 | ¥188,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。