COXREELS C-L350-5016-X コンビネーションエア/電動リール、13 A アンペア、16 ワイヤゲージ AWG、300 psi、3/8 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションリール |
ACコードの長さ | 50フィート |
アンプ | 13 A |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
EAN | 0674255726451 |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 3/8 "MNPT |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50のフィート |
ホース材質 | PVC |
入力電流 | 13A |
内部径 | 3 / 8 " |
ラッチ | ロッキング |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
取り付け | 天井と車両、床、壁 |
取り付けサイズ | 7×8インチ |
指揮者の数 | 3 |
外径 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 18.63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 16 " |
相 | シングルフェーズ |
プラグタイプ | ネマ 5-15P |
レセプタクルタイプ | プラグ |
リールインレット | 3/8 "FNPT |
シールタイプ | ニトリル |
スイベル素材 | ソリッドブラス |
電圧 | 120 V |
船の重量(kg) | 35.15 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
C-L350-5016-E | ¥219,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。