PARKER PEFRシリーズポリエチレンチューブ、黒
形式 | モデル | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEFR-8-0250 | 100のプサイ | 1 3 / 4 " | 0.375 " | 1 / 2 " | ¥1,808 | 見積依頼
|
A | PEFR-4-0500 | 140 psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | ¥598 | 見積依頼
|
A | PEFR-4-1000 | 140 psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | ¥1,183 | 見積依頼
|
A | PEFR-6-0500 | 155 psi | 1 1 / 2 " | 0.25 " | 3 / 8 " | ¥1,101 | 見積依頼
|
A | PEFR-2.5-0500 | 185 psi | 1 / 2 " | 0.096 " | 5 / 32 " | ¥527 | 見積依頼
|
PEFRシリーズポリエチレンチューブ、黒
Parker PEFR シリーズ ポリエチレン チューブは、溶接スパッタ/スパーク環境や HVAC システムの空気圧制御で使用するために設計された優れた難燃性ユニットです。 これらのユニットは直鎖状低密度ポリエチレン (LLDPE) で作られており、化学物質、石鹸、溶剤、または油による応力亀裂に対する耐性が優れています。 これらは UL 94 V-2 および ASTM D-1693 規格に準拠しており、100、140、155、および 185 PSI の動作圧力で利用可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 反射テープとステッカー
- ダイレクトドライブ耐食シャッターマウントファン
- 自動車の外観
- ドリルセルフフィードビットセット
- ランプモジュールとコンタクトブロックの組み合わせ
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 噴霧器とスプレッダー
- リベット
- ラボ機器
- 締め具
- MARKS USA アクセス制御キーパッド
- HONEYWELL 電気/空気圧リレー
- KELCH シェルミルホルダー、テーパーサイズSK50
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、50ミクロン、ブナシール
- ANVIL 90度ブラックストリートエルボー
- EATON FAZシリーズ補助プロテクター
- EATON 成形ケース サーキット ブレーカ ターミナル シールド キット
- EATON ロータリー切断ラインと負荷端子ラグ
- WESTWARD スチール製吐出口
- BUSSMANN CCP 可溶断路スイッチ、UL クラス、CF、ミゼットおよび IEC