PARKER PEFR-4-0500 チューブ、内径 0.170 インチ、ポリエチレン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
ホースカラー | ブラック |
マックス。 使用圧力 | 140 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 66度C |
最小 曲げ半径 | 3 / 4 " |
最小破裂圧力 | 560 psi |
最小動作温度 | -65度C |
チューブ内径 | 0.17 " |
チューブ材質 | ポリエチレン |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
チューブの壁の厚さ | 。040 " |
モデル | マックス。 使用圧力 | 最小 曲げ半径 | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEFR-2.5-0500 | 185 psi | 1 / 2 " | 0.096 " | 5 / 32 " | ¥527 | 見積依頼
|
PEFR-6-0500 | 155 psi | 1 1 / 2 " | 0.25 " | 3 / 8 " | ¥1,101 | 見積依頼
|
PEFR-8-0250 | 100のプサイ | 1 3 / 4 " | 0.375 " | 1 / 2 " | ¥1,808 | 見積依頼
|
PEFR-4-1000 | 140 psi | 3 / 4 " | 0.17 " | 1 / 4 " | ¥1,183 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。