POP PRG510A-PLUS エアリベッター工業用 1000ポンド
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリベッター |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
ストロークあたりのCFM | 0.008 |
構造 | 鋳造アルミニウム |
直径 | 4.5 " |
デューティ | 産業 |
高さ | 9.625 " |
長さ | 6 9 / 16 " |
マックス。 圧力 | 85のプサイ |
引っ張り力 | 1000ポンド |
ストローク長 | 0.625 " |
工具重量 | 3.60ポンド |
船の重量(kg) | 2.38 |
船高(cm) | 36.58 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | 構造 | 直径 | 高さ | 長さ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG540 | 1 / 4 "NPT | アルミニウム | 4.75 " | 11.187 " | 7.5 " | 4.85ポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。