POP
フィルタ
ファスナー
空気力学
配管
安全性
機械加工
パワーツール
フリートと車両のメンテナンス
Hardware
ファスナー フィルタ
ねじ山インサート全ラインナップを見る
らせんねじ挿入ツール 新しいネジ付きインサートの取り付けや、ドリル穴からの古い/損傷したネジ付きインサートの取り外しに最適です。 硬化鋼構造と UNC または UNF ねじを備えたマンドレルとノーズピースが含まれます
ナットインサート スチールまたはクロロプレン製のジャックおよびウェルナットインサートは、優れた引き抜き抵抗とトルクアウト抵抗を提供するように設計されています。 さまざまな長さ、ヘッド直径、ネジサイズ、グリップ範囲をご用意しています
ねじ山挿入工具アクセサリ 産業用エアリベットナットツールで使用するために設計された高品質スチールアダプターが付属
リベット全ラインナップを見る
ブラインドリベット アルミニウム、銅、スチール製のブラインドリベットで、ドーム型、大きなフランジ型、または皿頭のヘッドが付いています。 ヒンジやドアノブの取り付け、革、プラスチック、繊維の貫通に広く使用されています。 さまざまなヘッド直径、ヘッド高さ、ドリルサイズをご用意
リベットナット リベットツール スチールまたはアルミニウムのブラインドリベットを設置/設置するために設計されたPOPリベットツールキットが含まれています。 頑丈なスチールまたはアルミニウム構造、輪郭のあるハンドルグリップ、101.5psiの最大使用圧力が特徴です。 エアリベッター、ハンドプライヤーツール、レバーツール、インサートツールキットもご利用いただけます
ワッシャー全ラインナップを見る
リベットワッシャー 軟らかい材質や脆い材質のネジを固定するために設計されたスチール製の丸リベットワッシャーです。 さまざまな内径と外径を用意
ポップについて
POP は、高品質のリベット ツール、リベット ガン、リベット ツール キット、リベット自動化システム、ねじ付きインサート ツール、および関連部品とアクセサリの大手メーカーです。 POP リベットは取り付けが簡単でコスト効率が高く、その多用途性と信頼性により航空機産業や板金合金で広く使用されています。 POPのブラインドリベットは、銘板や丁番、看板の取り付け、壁や天井の装飾品の固定などに使用できます。 これらのリベットは、皿頭、フランジ頭、ドーム型ヘッドを備えたアルミニウムとステンレス鋼からお選びいただけます。
同社は、ステンレス鋼の POP リベット用に設計された鋼製の丸リベットワッシャーも幅広く提供しています。 これらの POP リベット ワッシャーは、ファスナーの取り付け中に大きな直径の圧力を提供し、材料全体に圧力を分散して抜けを防ぎます。 POP は、大容量 12 V 充電式バッテリー、特許取得済みのクイック ディスコネクト ノーズ ハウジング、および高い力対重量比を備えた軽量ポリマー リベット ツールも製造しています。
詳細はこちら
- 切削工具
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 冷却ファンとアクセサリ
- 中央機器
- フラッシュバルブ
- プラグインウォールスイッチタイマー
- リレーアクセサリー
- フードラップディスペンサー
- 閉所でのホイストマウント
- ドレッジ
- WIREMOLD 400、800、2300 レースウェイ用レースウェイフィッティング
- WHEATON スポイトチップキャップ
- KIPP K0122シリーズ、M6ネジサイズ調整可能ハンドル
- VULCAN HART ルーバーパネル
- MJ MAY ガラス繊維生地、0.005インチの厚さ
- UNISTRUT トロリー
- WATTS テンパリングバルブ修理キット
- KERN AND SOHN BICシリーズ フロアスケール
- CONGRESS DRIVES Vベルトプーリー
- CLE-LINE ステップドリルビット