プラグインウォールスイッチタイマー
Radiantシリーズデジタルタイマー
Pass および Seymour Radiant シリーズのデジタル タイマーは、照明を制御するように設計された高度な電気タイマーです。 これらのデジタル タイマーは、白熱電球、LED、蛍光灯、CFL、MLV、ELV などの電球または照明器具で動作します。 照明付きスイッチを備えており、暗い場所でも視認性を確保します。 これらのデジタル タイマーには、5 ~ 55 分 (1 分刻み) から 12 ~ 15 時間 (120 分刻み) まで調整可能な遅延時間が装備されています。 自動的にオフになる前に、ビープ音が鳴り、可視光が点滅して警告します。 これらのタイマーには手動の ON / OFF スイッチがあり、最大 XNUMX V の電圧で動作できます。
Pass および Seymour Radiant シリーズのデジタル タイマーは、照明を制御するように設計された高度な電気タイマーです。 これらのデジタル タイマーは、白熱電球、LED、蛍光灯、CFL、MLV、ELV などの電球または照明器具で動作します。 照明付きスイッチを備えており、暗い場所でも視認性を確保します。 これらのデジタル タイマーには、5 ~ 55 分 (1 分刻み) から 12 ~ 15 時間 (120 分刻み) まで調整可能な遅延時間が装備されています。 自動的にオフになる前に、ビープ音が鳴り、可視光が点滅して警告します。 これらのタイマーには手動の ON / OFF スイッチがあり、最大 XNUMX V の電圧で動作できます。
Adorne シリーズ タイマー スイッチ
Radiant シリーズ XNUMX ボタン デジタル タイマー
Pass & Seymour Radiant シリーズの 60 つのボタン デジタル タイマーは、照明システム、換気扇、その他の電気負荷を自動化するために使用され、ユーザーはオン / オフ操作の特定のスケジュールを設定できます。 これらのタイマーにはパドル スイッチによる手動のオン / オフ機能があり、必要に応じてタイマーのスケジュールを簡単に上書きできます。 ユーザーは、40 分、20 分、10 分、XNUMX 分のプリセット消灯時間を選択して、希望の時間が経過した後に確実に照明を消すことができます。 これらのタイマーにはロケーター ライトが統合されており、スイッチがオフのときに柔らかい光を発し、暗い場所でもタイマーを見つけることができます。
Pass & Seymour Radiant シリーズの 60 つのボタン デジタル タイマーは、照明システム、換気扇、その他の電気負荷を自動化するために使用され、ユーザーはオン / オフ操作の特定のスケジュールを設定できます。 これらのタイマーにはパドル スイッチによる手動のオン / オフ機能があり、必要に応じてタイマーのスケジュールを簡単に上書きできます。 ユーザーは、40 分、20 分、10 分、XNUMX 分のプリセット消灯時間を選択して、希望の時間が経過した後に確実に照明を消すことができます。 これらのタイマーにはロケーター ライトが統合されており、スイッチがオフのときに柔らかい光を発し、暗い場所でもタイマーを見つけることができます。
ウォールボックスデジタルタイマー
プラグインタイマー
壁スイッチタイマー
プラグインタイマー、Mインチ時間設定30 mインチ、最大。 時間設定23時間、30mインチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
402B | CD2FEM | ¥3,378 |
電子壁スイッチタイマー、最大。 オン/オフ サイクル 1、白、120 VAC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MA-T51-WH | CD3KBD | ¥16,749 |
詳細はこちら
- 浴槽/蛇口
- 訪問数
- リレー
- 締結工具付属品
- アスファルト試験
- 接着剤アンカーアクセサリー
- テーブルアクセサリー
- 実験室用クランプとサポート
- マルチマテリアルネジ
- ステンレス鋼球ストック
- SPEEDAIRE 1/2 "250psi結合アセンブリ多目的エアホース
- DIXON モールドカプラー
- PASS AND SEYMOUR トグルスイッチワンギャングスムーズ開口部
- SPEARS VALVES PVC ラボ用ボール バルブ、バルブおよびアダプターのネジ端、EPDM
- MARTIN SPROCKET 820 シリーズ ストック ボア タイプ コンベヤ スプロケット、分割熱可塑性樹脂
- REMCO 中型ベンチブラシ
- EATON G シリーズ モールドケースサーキットブレーカ、LG フレーム
- SQUARE D エンドカバー