ポップエアーリベッター
形式 | モデル | 空気吸入口 | 構造 | 直径 | 高さ | 長さ | 工具重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRG540 | 1 / 4 "NPT | アルミニウム | 4.75 " | 11.187 " | 7.5 " | 4.85ポンド | 見積依頼
|
B | PRG510A-PLUS | 1 / 8 "NPT | 鋳造アルミニウム | 4.5 " | 9.625 " | 6 9 / 16 " | 3.60ポンド | 見積依頼
|
エアリベッター
POPエアリベッターは、3000枚の金属板を接合するための金属製造および組み立てアプリケーションで使用されます。 それらは有害な紫外線からの保護のためのアルミニウム/鋳造アルミニウム構造を特徴とし、手でリベットで留めるツールよりも高い圧縮力、より速い設置、そしてより少ない手の疲労と怪我を生み出します。 これらのエアリバーターは、最大1 lbfの引張力を処理でき、8/1および4/XNUMXインチのNPTインレットオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイヤーストップアクセサリー
- 磁気バラスト
- テーブルの範囲とホットプレート
- フロート式ドレンバルブ
- ドラムポジショナー
- キャスターとホイール
- 屋内備品
- 燃焼試験
- 天井タイルと断熱材
- 直線運動
- LEWISBINS 導電性ESDセーフディバイダーボックス
- VESTIL ストラッピングカート
- HONEYWELL 耐薬品性手袋
- BURNDY YRBシリーズバットスプライス
- ANVIL ステンレス鋼製バルブ
- IDEAL グラウンディングテール
- STANLEY チョークラインリール
- MORSE CUTTING TOOLS ストレート刃タップ 110シリーズ
- BALDOR / DODGE 減速機、サイズ 80
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 47