POP PRG540 エアリベッター工業用 3000ポンド
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリベッター |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ストロークあたりのCFM | 0.022 |
構造 | アルミニウム |
直径 | 4.75 " |
デューティ | 産業 |
高さ | 11.187 " |
長さ | 7.5 " |
マックス。 圧力 | 85のプサイ |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
引っ張り力 | 3000ポンド |
ストローク長 | 0.688 " |
工具重量 | 4.85ポンド |
船の重量(kg) | 2.88 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8467115090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | 構造 | 直径 | 高さ | 長さ | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG510A-PLUS | 1 / 8 "NPT | 鋳造アルミニウム | 4.5 " | 9.625 " | 6 9 / 16 " | 3.60ポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。