HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ コネクタ、2 / 3 / 4 極、グレー
形式 | モデル | タイプ | アンプ | 導体サイズ | 定格電流 | 指揮者の数 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL4100CS1W | 接地スタイルI | 100 | #4-#2 AWG | 100 A | 4 | 3 | 4 | 3 | ¥179,116 | |
B | HBL360CS1W | 接地スタイルI | 60 | #6-#4 AWG | 60 A | 3 | 2 | 3 | 1 | ¥123,689 | |
C | HBL3100CS2W | 接地スタイルII | 100 | #4-#2 AWG | 100 A | 3 | 2 | 3 | 1 | ¥216,265 | |
B | HBL360CS2W | 接地スタイルII | 60 | #6-#4 AWG | 60 A | 3 | 2 | 3 | 1 | ¥150,445 | |
A | HBL4100CS2W | インサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ | 100 | #4-#2 AWG | 100 A | 4 | 3 | 4 | 3 | ¥220,402 | |
D | HBL560CS1W | インサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ | 60 | #6-#4 AWG | 60 A | 5 | 4 | 5 | 3 | ¥175,289 | |
D | HBL430CS1W | インサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ | 30 | #10-#8AWG | 30 A | 4 | 3 | 4 | 3 | ¥85,216 | |
E | HBL460CS1W | インサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ | 60 | #6-#4 AWG | 60 A | 4 | 3 | 4 | 3 | ¥137,725 | |
F | HBL460CS2W | インサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ | 60 | #6-#4 AWG | 60 A | 4 | 3 | 4 | 3 | ¥169,810 | |
G | HBL430CS2W | インサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ | 30 | #10-#8AWG | 30 A | 4 | 3 | 4 | 3 | ¥97,652 | |
C | HBL5100CS1W | インサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ | 100 | #4-#2 AWG | 100 A | 5 | 4 | 5 | 3 | ¥227,173 |
防水ピンおよびスリーブコネクタ、2 / 3 / 4 極、グレー
Hubbell 配線デバイス - Kellems Insulgrip ピンおよびスリーブ コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぎます。 これらのメス防水コネクタには、耐衝撃性と耐久性を高めるための Rynite SST357 コード クランプを備えた Valox 35 ハウジングが備わっています。 バネ式ネオプレン カバー ガスケットが特徴で、湿気や汚れがコネクタに侵入するのを防ぎます。 定格電流 600、250、20、30A のグレー色の 60VAC / 100VDC コネクタを幅広い選択肢からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 125V ピンおよびスリーブ コネクタ 最大 125V の定格電圧を必要とする動作向け。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテークフィルターとサイレンサー
- キャスターアクセサリー
- ボールペインハンマー
- トラックバルブ
- インラインダクトファンヒーター
- 解体ツールと機器
- 仕上げツール
- スリング
- 地絡保護
- 目の保護具とアクセサリー
- GRAINGER 女性ルアーブランク
- SPACEPAK Basepakドレンパン
- CHICAGO PNEUMATIC レンチエアラチェット
- DIXON ダブルメススイベルロッカーラグ
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80低圧ボルト圧縮カップリング、亜鉛ボルト
- DAYTON 空気循環器
- TURTLESKIN 高視認性 PM 330 パーム グローブ
- ANSELL 11-537 Hyflex 超軽量耐切創性産業用安全手袋
- NIBCO クローズ粗径レデューシングエルボ、錬銅および鋳造銅
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、832サイズ、アイアンマンウォーム減速機