定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、60 A、600 VAC、2 極 | AD9JXM 4TAD3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、60 A、600 VAC、2 極

在庫あり
アイテム:AD9JXM モデル:HBL360CS2W相互参照:4TAD3

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥149,177 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemピンとスリーブコネクタ
アンプ60
ボディ材質Valox357ハウジングとエポキシ塗装アルミニウムシュラウド
グレー
導体サイズ#6-#4 AWG
定格電流60 A
暴露条件防水の
材料複合
取り付けスタイルコー​​ド
指揮者の数3
Number of Poles2
ワイヤーの数3
1
温度範囲75〜-40度C、-25度C(影響あり)
タイプ接地スタイルII
電圧600VAC / 250VDC
定格電圧600/250 VAC / VDC

発送情報:

船の重量(kg) 1.25
船高(cm)26.42
船の長さ(cm)13.21
船幅(cm)11.68
HSコード8536904000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプアンプ導体サイズ定格電流指揮者の数Number of Polesワイヤーの数価格
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、100 A、600 VAC、2 極 | AD9JXJ 4TAC9 HBL3100CS2W接地スタイルII100#4-#2 AWG100 A3231¥204,127
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS1W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、60 A、600 VAC、2 極 | AD9JXL 4TAD2 HBL360CS1W接地スタイルI60#6-#4 AWG60 A3231¥124,554
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS1W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、100 A、600 VAC、3 極 | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1W接地スタイルI100#4-#2 AWG100 A4343¥173,529
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100CS2W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、100 A、600 VAC、3 極 | AE4AQU 5HJ15 HBL4100CS2Wインサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ100#4-#2 AWG100 A4343¥222,853
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS1W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、30 A、600 VAC、3 極 | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1Wインサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ30#10-#8AWG30 A4343¥78,718
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430CS2W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、30 A、600 VAC、3 極 | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2Wインサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ30#10-#8AWG30 A4343¥96,379
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS1W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、60 A、600 VAC、3 極 | AE4ARF 5HJ26 HBL460CS1Wインサルグリップピンとスリーブ、交換可能なメスコネクタボディ60#6-#4 AWG60 A4343¥138,788

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360CS2W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、60 A、600 VAC、2 極
¥149,177 /単価