HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ コネクタ、2 極、125 V、黄色
形式 | モデル | アンプ | 導体サイズ | 定格電流 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL320C4W | 20 | #14-#10 AWG | 20 A | 非金属、防水性、耐酷使性 | メスコネクタ本体 | ¥61,899 | |
A | HBL330C4W | 30 | #12-#8 AWG | 30 A | 非金属、Zytel 101 ナイロン、防水性と耐虐待性 | ボンジョイント | ¥92,552 | |
A | HBL360C4W | 60 | #8-#2 AWG | 60 A | - | - | ¥148,835 | |
A | HBL3100C4W | 100 | #3-#1/0 AWG | 100 A | 非金属、Zytel 101 ナイロン、防水性と耐虐待性 | ボンジョイント | ¥201,392 |
防水ピンおよびスリーブ コネクタ、2 極、125V、黄色
Hubbell Wiring Device-Kellems ピン & スリーブ コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぐのに最適です。 これらのメス防水コネクタには、耐衝撃性と耐久性を高めるネオプレン シール付きの PBT ハウジングが付いています。 耐腐食性の自動閉鎖カバーが特徴です。 これらの黄色の 125V コネクタは、電流定格 20、30、60、100A の幅広い製品からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 250V ピンおよびスリーブ コネクタ 220~240Vの電圧を必要とする重負荷動作での使用に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- DC電源
- プラグおよびコネクタブーツ
- 非絶縁水差し
- ステンレス鋼球ストック
- 給湯器
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 林業
- 家電
- ナッツ
- SHARPE VALVES ステンレス鋼空気圧作動ボールバルブ
- PARKER メスアダプター、FNPT x チューブ、真鍮
- ACROVYN 手すり、インテリア、クラシックメープル
- UNISTRUT クルクルナット
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビン付きワイヤー固定傾斜棚板ユニット
- OIL SAFE トート調剤ラック
- DAYTON ペダルキット
- ALL MATERIAL HANDLING ラッチ付きセルフロックフック
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5992シリーズ
- NIBCO キンク防止ホースよだれかけ、真鍮