EATON FAZシリーズ補助プロテクター
Eaton FAZ シリーズ補助プロテクターは、低電圧電気システムの工業用小型サーキットブレーカーを保護するように設計されています。 MCB (小型回路ブレーカー) と併用購入に進む、これらのプロテクターは、MCB の迷惑なトリップを防止し、敏感な機器に追加の保護を提供します。 ...装置。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FAZ-XUA(400VAC) | ¥144,639 | 見積依頼
|
A | FAZ-XUA(230VAC) | ¥144,639 | 見積依頼
|
A | FAZ-XUA(115VAC) | ¥144,639 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの保護装置には、小型の電気機械装置で構成される不足電圧トリップが含まれています。
- このデバイスは電圧レベルの変化に敏感であり、電圧損失が発生した場合に回路ブレーカーを保護するために使用されます。
- 電圧が設定されたしきい値を下回ると、電気機械装置が補助接点ブロックをトリガーし、FAZ ブレーカーをトリップします。
- このトリップにより、電圧が存在しない限り回路ブレーカーが動作することも防止されます。
特徴
- これらの補助プロテクターはコンパクトな設計で、MCB を交換することなく、必要に応じて簡単に追加または削除できます。
- ジョーおよびリフト クランプと組み合わせて DIN レール取り付け方法を使用して取り付けることができるため、取り付けが便利で簡単です。
- また、摂氏 -5 ~ 40 度の温度に耐えるように設計されています。
規格と承認
- IEC
- UL
- CSA
よくある質問
小型サーキットブレーカーの用途は何ですか?
小型回路ブレーカーは、短絡や過負荷などの誤電流に対する保護を提供します。 回路内の配線やその他のコンポーネントを過熱や潜在的な危険から保護するように設計されています。
ジョーとリフトクランプの機能は何ですか?
ジョー クランプには、DIN レールをしっかりと掴んで保持するために開閉する一対のジョーがあります。 これにより、回路ブレーカーに取り付ける補助プロテクターに安定した強力なベースが提供されます。 一方、リフト クランプを使用購入に進む、メンテナンスやトラブルシューティングの際に DIN レールからプロテクターを簡単に取り外すことができます。
IP40 エンクロージャの定格は何ですか?
IP40 エンクロージャ定格に従って、FAZ シリーズ補助プロテクターは固形物の侵入から保護されており、水やその他の液体にさらされる危険を排除するために屋内で使用されます。