ROBINAIR真空ポンプ
商業施設でのさまざまな操作では、高精度を確保するために、流体供給のために一定の出口温度が必要です。 ワットサーモスタットミキシングバルブは、温度を変動させることなく流体を供給するのに理想的です。
形式 | モデル | 全体の高さ | ボディ材質 | 変位 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電圧 | HP | Hz | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15400 | 9.75 " | 鋳造アルミニウム | 4立方フィート | 15.5 " | 5.625 " | 115V AC | 1/2 | 60 Hz | ¥142,553 | |
B | 15300 | 11.5 " | アルミニウム | CFM 3.0 | 16.25 " | 6" | 115 VAC | 1/3 | 60 | ¥69,882 | |
C | 15800 | 16 " | アルミニウム | CFM 8.0 | 10 " | 6" | 115 VAC | 1 | 60 | ¥116,785 |
真空ポンプ
Robinair真空ポンプは、A/Cシステムから空気と湿気を除去するように設計されています。 これらのシステムは、汚染物質や湿気に対して高い感度を備えています。 これらの真空ポンプは、HFC、CFC、HCFCを、潤滑剤としてエステル油、鉱油、アルキルベンゼン油、PAG油と組み合わせて使用する冷凍システムに適しています。 Robinair真空ポンプは、単段ポンプとは対照的に、冷凍システムをより完全に洗浄するためのXNUMX段設計を備えています。 これらのポンプは、より深い真空を生成するために比較的低い圧力でポンプを開始します。 それらは、水分を蒸発させながらシステム圧力を下げるためにポンプ室の内部に強力な圧縮を構築するためのオフセット回転ベーンを備えています。 Robinair真空ポンプは、動作中の振動を最小限に抑えながらポンプのバランスを改善するための耐久性のあるポリカーボネートベースを備えています。 これらのポンプはさらに、完全な排出を確実にするために、オイルリザーバーの下部にオイル排出バルブを備えています。 それらは、耐久性を維持しながらポンプの総重量を減らすためのダイキャストアルミニウムハウジングを備えています。
あなたが使用します
Robinair真空ポンプは、自動車およびHVACアプリケーションの冷凍システムから水分と空気を除去するのに適しています。
動作メカニズム
時間の経過とともに、冷凍システム内の冷媒に水分が導入されます。 Robinair真空ポンプは、HFC、CFC、およびHCFCを、潤滑剤としてエステルオイル、鉱油、アルキルベンゼンオイル、およびPAGオイルと組み合わせて使用する冷凍システムで使用されます。 これらの真空ポンプは、冷凍システム内の圧力を下げることにより、蓄積された水分を取り除きます。 これらのポンプは、圧力を下げながら水分を蒸発させ、空気とともに排出します。
特徴
- XNUMX段階の設計: Robinair 真空ポンプは、単段ポンプと比較して冷凍システムを徹底的に洗浄するための XNUMX 段設計を特徴としています。 これらの真空ポンプは、より深い真空を生成するために比較的低い圧力で排気を開始します。
- オフセットロータリーベーン: それらは、ポンプ室内に強力な圧縮を構築するためのオフセット回転ベーンを備えており、それによって水分を蒸発させながらシステム圧力を低減します。
- 耐久性のあるポリカーボネートベース: Robinair 真空ポンプは耐久性のあるポリカーボネートベースを備えており、動作中の振動を防ぎながらポンプのバランスを改善します。
- アルミダイキャストハウジング: ロビンエア真空ポンプは、耐久性を維持しながらポンプの総重量を減らすためにダイキャストアルミニウムハウジングを備えています。
- 吸気画面: これらの真空ポンプには、ポンプチャンバーへの異物の混入を防ぐための吸気スクリーンが組み込まれています。 これらの真空ポンプの外部排気フィルターは、排気流から油蒸気を分離します。
- ガスバラスト: ロビンエア真空ポンプにはガスバラストが組み込まれており、湿った空気がポンプを通過して乾燥した空気と混合し、凝縮を減らします。
- ヘビーデューティーモーター: これらの真空ポンプは、シールドベアリングを備えた頑丈なモーターを備えています。 効率的な操作と簡単な起動を保証する高トルク設計が特徴です。
対応アクセサリー
- ロビンエア真空ポンプオイル: Robinair真空ポンプオイルは熱的に安定しています。 それらは、冷凍作業のために真空ポンプのコンポーネントを潤滑します。 これらのオイルは、寒い天候の始まりを改善しながら、高温でも最大粘度を維持します。
規格と承認
- Robinair真空ポンプは、ユーザーの安全性と機器の耐久性を確保するために、ULおよびCSA規格に準拠して製造されています。
インストール
Robinair真空ポンプには、冷凍システムに接続された入口ポートと出力ポートの組み合わせがあります。 これらのポートは、冷凍システムから空気と湿気を抽出します。 これらの真空ポンプには、電源コンセントに接続するための電気ポートがあります。 これらの真空ポンプはさらに、現場での携帯性を可能にするための統合ハンドルを備えています。
よくある質問
真空ポンプは一晩使用できますか?
真空ポンプは、排出されたポンプオイルが水分量をほとんどまたはまったく示さないことを検査した後にのみ、一晩作動させる必要があります。 ポンプは監視下でオンのままにしておく必要があります。
ユーザーはどのくらいの頻度で真空ポンプオイルを交換する必要がありますか?
ポンプ内のオイルが汚染されているように見えたら(サイトグラスを通して観察した場合)、ユーザーはRobinair真空ポンプオイルを交換する必要があります。 通常、オイルは茶色または泡に変わります。 これらの症状がなくても、ユーザーはポンプ操作の100時間ごとにポンプオイルを交換する必要があります。
Robinair真空ポンプにはどのオイルを使用する必要がありますか?
ユーザーは、Robinair 真空ポンプに高級オイルを充填する必要があります。 これらのタイプのオイルは、高温でも粘度を維持できるように設計されています。 これらのタイプのオイルは、寒冷時の始動に対するポンプの能力も向上させます。
真空ポンプオイルの粘度はどれくらいですか?
真空ポンプオイルの粘度は 68 ~ 77 cst 単位です。 この値は 104 °F の温度に対するものです。
Robinair真空ポンプはどのくらいの油を保持しますか?
Robinair真空ポンプは最大1ポンドの石油を保持します。 オイルを充填するには、ユーザーはまずオイルドレンプラグを取り外して、含まれているオイルを取り除く必要があります。 ユーザーは、オイルレベルがサイトグラスの底に表示されるまで、真空ポンプのオイルリザーバーを充填する必要があります。
Robinair真空ポンプを維持する方法は?
Robinair真空ポンプは頻繁なメンテナンスを必要としません。 ただし、ポンプの円滑な動作を確保するために、ユーザーは一貫してオイルを交換する必要があります。 また、ユーザーは、溜まった汚れや破片からポンプの吸気フィルターを時々掃除する必要があります。 また、ポンプのインテークポートとアウトレットポートを清掃して、冷凍システムからの冷媒がスムーズに流れるようにします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションレンチセット
- 液面計
- コレットチャック
- トレンチ排水アクセサリー
- 再利用可能なアイスパック
- ラボろ過
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- ストレーナー
- 溶接洗浄
- パテ
- ALLEGRO SAFETY ダクト間コネクタ
- VESTIL 手動および電気ドラムデヘッダー
- MARCOM トレーニングDVDスペイン語
- POWER FIRST ヒンジ付きケーブルプロテクター
- GRAINGER 真ちゅう製インラインミニボールバルブ、Comp。 xComp。
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ガラス、25ミクロン
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、3-56 Unf Lh
- ARGOS TECHNOLOGIES ヒント
- VESTIL BCD シリーズ 積み重ね可能なポリバリケード