ROBINAIR 15800 排気ポンプ 8.0 Cfm 1 Hp 37.0 Lb.
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
アイテム価格 | 排気ポンプ |
ボディ材質 | アルミニウム |
コード | 6のフィート |
変位 | CFM 8.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
入口ポートサイズ | 1/4 インチ MFL、3/8 インチ MFL、3/8 インチ FFL x 1/2 インチ ACME アダプター |
オイル容量 | 18.6オンス |
全体の高さ | 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
全幅 | 6" |
UPC | 637335035287 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。