ROBINAIR 15400 真空ポンプ、4 CFM、2 ステージ、15 オンスのオイル容量
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
アイテム価格 | 真空ポンプ |
ボディ材質 | 鋳造アルミニウム |
コード | 6のフィート |
変位 | 4立方フィート |
HP | 1/2 |
Hz | 60 Hz |
入口ポートサイズ | 1/4 "MFL、1/2" MFL |
ステージ数 | 2 |
オイル容量 | 15オズ |
全体の高さ | 9.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 15.5 " |
全幅 | 5.625 " |
UPC | 637335001107 |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 13.7 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 19.56 |
原産国 | US |
A. 定期的なメンテナンスには、オイル交換、吸気スクリーンとバルブの破片のチェック、ガスバラストが正しく機能していることの確認などが含まれます。
A. Iso-Valve を使用購入に進む、XNUMX 分の XNUMX 回転でシステムを迅速に遮断でき、メンテナンス中に空気や湿気が再侵入するのを防ぎます。
A. オフセットベーンは圧縮を強化し、システム圧力を低減し、水分除去効率を向上させます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。