ROBINAIR
1956 年に設立された Robinair は、Bosch Automotive Service Solutions のブランドであり、空調および冷凍装置およびツールを専門としています。 米国ミシガン州ウォレンに本社を置くこのブランドは、HVAC、自動車、冷凍技術者に恩恵をもたらしてきました。 続きを読む
フィルタ
HVACと冷凍
フリートと車両のメンテナンス
空気力学
実験用品
配管
HVACと冷凍 フィルタ
A / C冷凍全ラインナップを見る
A / C冷凍アクセサリー 冷媒排出ポンプ VacuMaster 真空ポンプは、湿気を除去するための 3 段オフセットロータリーベーン設計と、現場での持ち運びのための Sure-Grip ハンドルを備えています。 HVAC 操作に最適です。 8 CFM および XNUMX CFM の排気量バリエーションをご用意
冷媒回収シリンダー 冷媒回収システム HVAC機器からの中圧および高圧冷媒の回収に適しています。自動運転を実現する高圧カットアウトスイッチと、コンポーネント内の流体を効率的に循環させるオイルレスコンプレッサーを備えています。
冷凍アクセスバルブ
ロビンエアについて
Robinair の広範なカタログには、AC 継手とアダプター、真空ポンプ、フラッシング キット、ホース、カプラー、温度計、漏れ検出装置に加え、AC 回収、リサイクル、充電ユニットが含まれています。 ブランドの 真空ポンプ エアコンと冷蔵庫用に特別に設計されており、密閉されたシステムから空気と水分を除去することで部分的な真空を作り出します。 これらのポンプには、強力で静かな動作のための XNUMX 段オフセット ロータリー ベーンと、より速い熱放散のためのフィン付き表面が装備されています。 ロビンエアも製造 ポータブル冷媒回収機 これは、HVAC システムから冷媒を除去するのに役立ちます。 液体および蒸気の冷媒 (CFC、HFC、HCFC、R-410 A) を除去できます。 この冷媒回収機は、高効率のクロスフロー設計、オイルレス コンプレッサ、高圧安全遮断スイッチを備えており、極端な気象条件でも過酷な使用に耐えることができます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
ロビネアの部品番号は、さまざまなイエロー ジャケットやバカラック製品と相互参照することがよくあります。 したがって、廃盤または在庫切れの Robinair 製品をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
発送
これらのRobinair製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
主な商号
DiscovR 冷媒識別子
Robinair DiscovR 冷媒識別子は、冷凍システムの純度を判断するための迅速、簡単、正確な手段を提供します。 「合格」と「失敗」のライトがあり、システムが正常に動作していないかどうかをユーザーに通知します。...続きを見る
VacuMaster 真空ポンプ
このブランドの VacuMaster 真空ポンプは、最大の水分除去と排気時間の短縮を実現する 2 段階のロータリー ベーン設計になっています。 底部に角度の付いたオイルドレンバルブがあり、より速く完了します。...続きを見る
エアバック
Robinair Air Vac は、モバイル空調サービス用に設計されたベンチュリ型真空ポンプ (圧縮空気を動力源とする) です。 可動部品がないため、メンテナンスはほとんど必要ありません。...続きを見る
よくある質問
Robinair真空ポンプを維持する方法は?
- ポンプのスムーズな動作を確保するために、定期的にオイルを交換してください。
- ポンプの吸気フィルターにたまった汚れや破片を取り除きます。
- 冷却システムからの冷媒の流れがスムーズになるように、ポンプの吸気口と排気口を清掃してください。
Robinair 冷媒回収機のセットアップ方法は?
- 機械を安定した面に置き、清潔なフィルター スクリーンまたはフィルター / ドライヤーを入口フィッティングに取り付けます。
- 回収シリンダーの液体ポートからユニットの出口フィッティングにホースを接続します。
- マニホールド ゲージ セットのアウトレット ポートからフィルター/ドライヤーを介してユニットのインレット フィッティングに別のホースを接続します。
- 選択したシステムの液体側からマニホールド ゲージ セットの液体側にホースを接続します。
- システムの蒸気側からマニホールド ゲージ セットの蒸気側に別のホースを接続します。
- すべての入口および出口バルブを密閉し、シリンダーを計量スケールに置いて、過充填を防ぎます。
ブランドの回復マシンでのプッシュ/プル手順の利点は何ですか?
冷媒回収機のプッシュ/プル手順は、大量の液体 (15 ポンド以上) を含む大規模システムから冷媒を回収します。
詳細はこちら
- 給湯器
- ファンブレードとプロペラ
- 締結工具付属品
- ガス検知
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 感電防止ブランケット
- エアガンノズル
- ポータブルコード
- ウォールベース
- 水中ポンプケーブル
- APPROVED VENDOR 六角ロックナット、FNPT、可鍛鋳鉄
- HUBBELL PREMISE WIRING AVコネクタ
- SMC VALVES 男性ブランチティー、ステンレス鋼
- GLOBE SCIENTIFIC 顕微鏡スライドボックス、レッド
- KERN AND SOHN OBB-AFシリーズ イエローフィルター
- CASH VALVE コネクタ
- ROTHENBERGER パイプレンチ
- HUMBOLDT ストライクオフプレート、単位重量測定
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES マウントされていないフラップホイール
- LIEBERT エアフィルター