DAYTON ベルト駆動アップブラストベンチレーター (ドライブパッケージなし)
形式 | モデル | RPM範囲 | ベースの長さ | ベース幅 | シャフト径シーブエンド | シャフト径ホイールエンド | ホイール直径 | CFM範囲 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY22 | 320〜690 | 46 " | 46 " | 1.25 " | 1.25 " | 36 " | 8631〜18,611 @ 0.0 "SP | 1に2 / 5 | ¥995,600 | |
B | 5DVN5 | 365〜905 | 38-3 / 8 "直径 | 38-3 / 8 "直径 | 1" | 1" | 30.5 " | 5940〜14,727 @ 0.0 "SP | 1に3 / 5 | ¥435,667 | |
A | 16D524 | 1105〜1725 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 2001〜3125 @ 0.0 "SP | 1に4 / 1 | ¥268,833 | |
A | 4YY15 | 1305〜1645 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | 1790〜2256 @ 0.0 "SP | 1 / 4から1 / 2へ | ¥244,287 | |
A | 16D523 | 1410〜1725 | 19 " | 19 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 12.5 " | 1665〜2037 @ 0.0 "SP | 1 / 4から1 / 2へ | ¥237,666 | |
A | 5DVL4 | 1410〜1725 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 12.5 " | 1665〜2037 @ 0.0 "SP | 1 / 4から1 / 2へ | ¥238,091 | |
A | 2RB66 | 1465〜2110 | 26 " | 26 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 1016〜1592 @ 0.5 "SP | 1 / 4から3 / 4へ | ¥293,638 | |
A | 16D522 | 1660〜1820 | 19 " | 19 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 1413〜1549 @ 0.0 "SP | 1 / 4から1 / 3へ | ¥228,089 | |
A | 4YY14 | 1660〜1820 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 1413〜1549 @ 0.0 "SP | 1 / 4から1 / 3へ | ¥236,236 | |
A | 2RB65 | 2045〜2580 | 22 " | 22 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11.25 " | 761〜1014 @ 0.5 "SP | 1 / 4から1 / 2へ | ¥244,615 |
ドライブパッケージなしのベルト駆動アップブラストベンチレータ
Dayton アップブラスト換気装置は、産業や業務用厨房からの汚れた空気を排出するために屋根または壁に取り付けられます。 これらは、低から中程度の静圧条件下でグリース、汚れた空気、臭気を排出するために連続的に動作するように設計されています。 耐食性、耐久性、安定性、携帯性を高め、最高吸気温度 300 °F に耐えられるよう、完全に巻かれたウィンドバンドを備えたスピン アルミニウム構造を採用しています。これらのベンチレーターには、モーターと同様に rpm 速度の点で柔軟性を提供する組み立てられたベルト ドライブ パッケージは付属していません。ファンの可動部品に直接接触していません。 11.25 ~ 36 インチのホイール直径の幅広いベンチレーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルおよびワイヤーカッター
- 高圧洗浄機の表面クリーナーと水ほうき
- クリーンルームとラボ用手袋
- ホイールライザー
- 金属クラッドホイップ
- 送風機
- 手押し車および手押し車付属品
- ターミナルブロック
- カップリングの首輪とアダプター
- 自動車の診断と検査
- BRADY バンディングテープ、クリア
- KOHLER 取り付けキット
- TITAN TOOL ニードル/ノズルエアキャップ
- REES 押しボタンヘッド
- DIXON ワッシャーシール
- DIXON DOTプッシュインYコネクタ
- ANVIL 排水エルボ、亜鉛メッキ
- ANVIL 亜鉛メッキ可鍛鋳鉄クロス
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ クランプ式レンチングカラー
- WEG Teao 三相フットマウント、冷却塔モーター