パーカーUボルト取り付け
形式 | モデル | 内部径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0854370000G | 2.44 " | ¥11,130 | |
A | 0862090000G | 3.69 " | ¥14,154 | |
A | 0864960000G | 5" | ¥17,276 | |
A | 0864970000G | 7.13 " | ¥31,902 |
Uボルト取り付け
パーカー取り付け U ボルトは、ピストン アキュムレータを取り付け面に固定するのに最適なねじ構造を備えています。 これらの U ボルトは、機械的損傷から保護するために亜鉛メッキ鋼で作られており、容量 231 ~ 2310 cu-in の範囲のアキュムレータでの使用に適しています。 さらに、確実な接続を確保するためのナットが装備されており、特定のサイズのアキュムレータのみに適合するように設計されています。 これらのアキュムレータは、内径 5 インチおよび 7.13 インチの幅広いオプションで利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊懐中電灯
- 安全性とロックアウトタグ
- クリーパーとクリーパーシート
- サンダーグラインダーアクセサリー
- 成形および表面ストリッピングホイール
- 油圧システムコンポーネント
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- エンジン
- 屋内備品
- 電球関連商品
- WALTER TOOLS ジョバードリル14mm超硬
- METRO PBLシリーズ、スーパーエレクタサイトセレクト、シェルフポストブラック
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 標準デューティ、スプリット レース、ダブル アイ サポート グリップ
- MERSEN FERRAZ MPDB UL1953オープンスタイル配電ブロック
- COOPER B-LINE ケーブルとワイヤー/ロッドのファスナー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-8 Un
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 7 / 16-8 Un
- WRIGHT TOOL 1インチドライブ6ポイントディープインパクトソケット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MTNS 一減速減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、815 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機