WALTER TOOLS ジョバードリル 14mm 超硬
形式 | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481-14 | 10.5 mm | 左手 | コーティングされていない | 22 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 130 mm | 140度 | ¥102,529 | |
B | F2481TMS-14 | 10.5 mm | 左手 | TMS | 22 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 130 mm | 140度 | ¥123,256 | |
C | F2482-14 | 12.5 mm | 右手 | コーティングされていない | 22 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 130 mm | 140度 | ¥93,561 | |
D | F2482TMS-14 | 12.5 mm | 右手 | TMS | 22 mm | 高パフォーマンスの | F2482 | 130 mm | 140度 | ¥112,051 | |
E | A3687-14 | 14 mm | 右手 | コーティングされていない | 167 mm | K20F | A3687 | 214 mm | 120度 | ¥106,345 | |
F | A6181TFT-14 | 14 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 60 mm | K30F | A6181 | 124 mm | 150度 | ¥66,754 | |
G | A3487-14 | 14 mm | 右手 | コーティングされていない | 113 mm | K20F | A3487 | 160 mm | 120度 | ¥78,563 | |
H | K3281TFT-14 | 16 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 58 mm | K30F | K3281 | 115 mm | 150度 | ¥16,354 | |
I | K3899XPL-M16 | 18 mm | 右手 | XPL-AlCrN | 73 mm | K30F | K3899 | 123 mm | 140度 | ¥19,125 | |
J | K3299XPL-M16 | 18 mm | 右手 | XPL-AlCrN | 73 mm | K30F | K3299 | 123 mm | 140度 | ¥18,589 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モップのハンドルとフレーム
- アングルピッチおよびスロープロケーター
- 閉所でのベンチュリブロワー
- トイレのブラシとホルダー
- 50Hzモーター
- 溶接テーブルとアクセサリー
- エアコンプレッサーアクセサリー
- ろ過
- 熊手と栽培ツール
- Hardware
- OSG 超硬ねじ切りタップ ブライト仕上げ
- 3M ポリエステルメッシュ生地滑り止めテープ、正方形
- WHITE-RODGERS デジタルサーモスタット
- TOUGH GUY ハエたたきサイズ
- AMERICAN TORCH TIP ノズル3/4インチ
- TYGON フタル酸銀を含まない抗菌チューブ
- MILLER ELECTRIC ランニングギア
- MAG-MATE 磁気溶接角度
- TB WOODS テーパーグリッドカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDNS一減速減速機