TYGON 銀フタル酸フリー抗菌チューブ
Tygon フタル酸エステルを含まない抗菌チューブは、食品および飲料の分配、水の精製、化学物質の移送、製氷機、乳製品の加工に使用されます。
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | 壁の厚さ | 破裂圧力 | マックス。 圧力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS600038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 190のプサイ | 38のプサイ | 見積依頼
|
A | AS600017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 200 PSI | 40のプサイ | 見積依頼
|
A | AS600007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 325のプサイ | 65のプサイ | 見積依頼
|
A | AS600027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 150 PSI | 30のプサイ | 見積依頼
|
A | AS600012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 250のプサイ | 50のプサイ | 見積依頼
|
特徴
- これらのチューブは、汚染制御を改善し、環境への影響と健康への懸念を軽減するバイオベースの設計を特徴としています。
- それらは内面に銀ベースの化合物が配合されており、生物付着やその他の美的問題を引き起こす広範囲の微生物に対して効果的です。
- バクテリアの発生が懸念される場合には、チューブの外径に銀ベースの化合物を配合することもできます。
規格と承認
- FDA 21 CFR
- NSF51
よくある質問
NSFとは何ですか?
NSF認定により、製品が公衆衛生保護の厳しい基準を満たしていることが保証されます。
抗菌ポリマーの目的は何ですか?
抗菌ポリマーである AlphaSan は、承認された材料にさまざまなレベルで添加され、材料と最終製品に静菌性、静菌性、静藻性の特性を付与します。 抗菌ポリマーは、高温安定性と低色形成も提供します。
チューブを微生物から保護する必要があるのはなぜですか?
微生物(細菌、藻類、真菌など)の増殖は、悪臭、変色、バイオフィルムの形成を引き起こす可能性があります。 これは、移送される材料の汚染やチューブ自体の劣化につながる可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ハンドアンドダイグラインダー
- 実験用トレイとフライパン
- フィルターメディアロール
- ケーブル制御ガス遮断弁
- 実験用シンク
- 汎用ACモーター
- 電線管継手および付属品
- 防火
- はんだ付け
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- GROTE ボックスランプスクエア
- WEG ポンプモーター、三相
- SCHNEIDER ELECTRIC XB5R / XB4Rワイヤレスプッシュボタン
- DIXON DQCVシリーズカプラーシールキット
- SALSBURY INDUSTRIES カスタムの数字と文字、縦
- RIDGID K9 102 フレックスシャフト チェーンノッカー
- ACME ELECTRIC ブレーカ ゾーン パワー センターのパネル トラン ボルト、480V プライマリ、ステンレス鋼
- EATON NRX シリーズ パワーディフェンス ICCB アクセサリ
- EATON VFX ディスプレイ
- MORSE DRUM ジョーズ