入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.551 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | XPL-AlCrN |
フルートの長さ | 73 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | K3299 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 123 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 18 mm |
サイズ | 14 mm |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3487-14 | 14 mm | 右手 | コーティングされていない | 113 mm | K20F | A3487 | 160 mm | 120度 | ¥78,563 | ||
A3687-14 | 14 mm | 右手 | コーティングされていない | 167 mm | K20F | A3687 | 214 mm | 120度 | ¥106,345 | ||
A6181TFT-14 | 14 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 60 mm | K30F | A6181 | 124 mm | 150度 | ¥66,754 | ||
K3281TFT-14 | 16 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 58 mm | K30F | K3281 | 115 mm | 150度 | ¥16,354 | ||
K3899XPL-M16 | 18 mm | 右手 | XPL-AlCrN | 73 mm | K30F | K3899 | 123 mm | 140度 | ¥19,125 | ||
F2481-14 | 10.5 mm | 左手 | コーティングされていない | 22 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 130 mm | 140度 | ¥102,529 | ||
F2481TMS-14 | 10.5 mm | 左手 | TMS | 22 mm | 高パフォーマンスの | F2481 | 130 mm | 140度 | ¥123,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。