Bell & Gossett Ft015c-10 | スチーム トラップ最大動作時 Psi 15 2 1/2 インチ | 2cmd6 | Raptor Supplies 日本
BELL & GOSSETT FT015C-10 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 15 2 1/2 インチ | AB9EUQ 2CMD6

BELL & GOSSETT FT015C-10 スチーム トラップ最大動作時 Psi 15 2 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AB9EUQ モデル:FT015C-10相互参照:2CMD6

入手する 4月 23, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥1,108,727 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格蒸気トラップ
(F)NPT接続(インチ)2.5
ボディ材質鋳鉄
下流のPSI範囲0〜15
最大PSIの運用15
マックス。 温度377度F
NPTインレット2-1 / 2」
NPTアウトレット2.5
NPTポート2-1 / 2インチ
パイプ構成2パイプ、1インレット、1アウトレット
プレッシャーエアベントすべての動作圧力に自己調整します
フロートとサーモスタット

発送情報:

船の重量(kg) 95.4
船高(cm)35.56
船の長さ(cm)43.18
船幅(cm)63.5
HSコード8481809015
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル(F)NPT接続(インチ)最大PSIの運用マックス。 温度NPTインレットNPTアウトレット価格
BELL & GOSSETT FT030H-4 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 30 1 インチ | AB9EUE 2CMC5 FT030H-4130406度F1"1¥110,480
BELL & GOSSETT FT075H-4 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 75 1 インチ | AB9EUF 2CMC6 FT075H-4175406度F1"1¥136,550
BELL & GOSSETT FT125H-4 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 125 1 インチ | AB9EUG 2CMC7 FT125H-41125406度F1"1¥120,676
BELL & GOSSETT FT030H-5 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 30 1 1/4 インチ | AB9EUH 2CMC8 FT030H-51.2530406度F1-1 / 4」1.25¥139,638
BELL & GOSSETT FT075C-5 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 75 1 1/4 インチ | AB9EUJ 2CMC9 FT075C-51.2575406度F1-1 / 4」1.25¥204,280
BELL & GOSSETT FT125C-5 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 125 1 1/4 インチ | AB9EUK 2CMD1 FT125C-51.25125406度F1-1 / 4」1.25¥212,344
BELL & GOSSETT FT015C-6 スチーム トラップ 最大動作時 Psi 15 1 1/2 インチ | AB9EUL 2CMD2 FT015C-61.515377度F1-1 / 2」1.5¥149,831

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BELL & GOSSETT FT015C-10 スチーム トラップ最大動作時 Psi 15 2 1/2 インチ
¥1,108,727 /単価