オープンエンドレンチ
オープンエンドレンチブレード
シングルヘッドオープンエンドエンジニアレンチ、インダストリアルブラック
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 11 | ¥40,524 | 見積依頼 |
B | 15 | ¥111,809 | 見積依頼 |
C | 20B | ¥442,000 | |
D | 18 | ¥210,800 | |
E | 7 | ¥9,520 | |
F | 10A | ¥25,160 | |
G | 19B | ¥302,600 | |
H | 8A | ¥13,600 | |
I | 12 | ¥55,083 | 見積依頼 |
J | 13A | ¥70,495 | 見積依頼 |
K | 16 | ¥146,689 | 見積依頼 |
L | 10 | ¥30,117 | 見積依頼 |
M | 17 | ¥195,435 | 見積依頼 |
N | 705 | ¥7,847 | 見積依頼 |
O | 708A | ¥15,412 | 見積依頼 |
P | 8 | ¥14,613 | 見積依頼 |
Q | 19A | ¥302,600 | |
R | 702 | ¥4,420 | |
S | 18A | ¥210,800 | |
T | 20A | ¥510,000 | |
U | 701 | ¥3,750 | 見積依頼 |
V | 1 | ¥3,750 | 見積依頼 |
W | 13 | ¥70,495 | 見積依頼 |
X | 706 | ¥8,887 | 見積依頼 |
Y | 14 | ¥88,869 | 見積依頼 |
絶縁オープンエンドレンチSAE
高品質のクニペックス絶縁レンチは、電気設備の用途に最適です。 これらの難燃性および耐衝撃性オープンエンド レンチは、最大 1000 VAC までの暴露に耐える定格があり、10000 VAC で絶縁試験が行われています。 最大の強度と拡張された耐久性を実現する鍛造オイル硬化クロムバナジウム鋼構造と、すべての標準ファスナーに簡単にフィットする 15 度の角度のジョーが特徴です。
高品質のクニペックス絶縁レンチは、電気設備の用途に最適です。 これらの難燃性および耐衝撃性オープンエンド レンチは、最大 1000 VAC までの暴露に耐える定格があり、10000 VAC で絶縁試験が行われています。 最大の強度と拡張された耐久性を実現する鍛造オイル硬化クロムバナジウム鋼構造と、すべての標準ファスナーに簡単にフィットする 15 度の角度のジョーが特徴です。
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 98 00 5/16 " | ¥8,827 | |||
A | 98 00 7/16 " | ¥8,670 | |||
B | 98 00 1/2 " | ¥9,044 | |||
A | 98 00 9/16 " | ¥9,430 | |||
A | 98 00 5/8 " | ¥11,037 | |||
A | 98 00 3/4 " | ¥11,462 | |||
A | 98 00 1 " | ¥14,271 |
オープンエンドレンチ、メートル法
シングルオープンエンドレンチSAE
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 98 00 1/4 " | ¥9,126 | |||
B | 98 00 11/16 " | ¥8,905 | |||
A | 98 00 1-1/16" | ¥14,033 |
絶縁オープンエンドレンチ、メートル法
ダブルオープンエンドレンチ、SAE
形式 | モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WO-1-1/8X1-5/16 | ¥26,940 | ||||
A | WO-1 / 4X5 / 16 | ¥11,995 | ||||
A | WO-3 / 8X7 / 16 | ¥12,322 | ||||
A | WO-1 / 2X5 / 8 | ¥14,375 | ||||
A | WO-9 / 16X5 / 8 | ¥14,486 | ||||
A | WO-9 / 16X3 / 4 | ¥17,180 | ||||
A | WO-11 / 16X7 / 8 | ¥17,535 | ||||
A | WO-3 / 4X13 / 16 | ¥18,564 | ||||
A | WO-3 / 4X7 / 8 | ¥17,790 | ||||
A | WO-7 / 8X15 / 16 | ¥21,808 | ||||
A | WO-1-1/16X1-1/4 | ¥26,014 | ||||
A | WO-1X1-1 / 8 | ¥22,378 | ||||
A | WO-7 / 16X1 / 2 | ¥11,927 | ||||
A | WO-5 / 16X11 / 32 | ¥11,972 | ||||
B | WO-1-5/16X1-1/2 | ¥39,782 | ||||
B | WO-1-1/4X1-7/16 | ¥34,939 | ||||
B | WO-15/16X1-1/16 | ¥22,036 | ||||
B | WO-1-1/4X1-5/8 | ¥38,949 | ||||
B | WO-11 / 16X25 / 32 | ¥15,778 | ||||
B | WO-1-1/16X1-1/8 | ¥25,232 | ||||
B | WO-1 / 2X9 / 16 | ¥13,587 | ||||
B | WO-25 / 32X7 / 8 | ¥16,789 | ||||
B | WO-1 / 2X11 / 16 | ¥14,271 | ||||
B | WO-15 / 16X1 | ¥23,855 | ||||
B | WO-1-7 / 8X2 | ¥69,398 |
ダブルオープンエンドレンチ、メートル法
形式 | モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WO-17X19 | ¥23,997 | ||||
A | WO-17X22 | ¥22,877 | ||||
A | WO-16X18 | ¥22,391 | ||||
A | WO-19X22 | ¥22,801 | ||||
A | WO-21X23 | ¥23,177 | ||||
A | WO-24X27 | ¥25,398 | ||||
B | WO-10X12 | ¥16,796 | ||||
A | WO-11X13 | ¥17,601 | ||||
A | WO-12X14 | ¥19,343 | ||||
A | WO-13X15 | ¥18,986 | ||||
A | WO-14X17 | ¥21,449 | ||||
A | WO-27X30 | ¥33,623 | ||||
A | WO-30X32 | ¥35,430 | ||||
C | WO-19X24 | ¥22,831 | ||||
C | WO-8X10 | ¥15,212 | ||||
C | WO-32X36 | ¥36,966 | ||||
C | WO-6X7 | ¥10,015 | ||||
C | WO-2-3 / 4X3 | ¥200,051 | ||||
C | WO-10X14 | ¥16,173 | ||||
C | WO-55X60 | ¥162,919 | ||||
C | WO-30X36 | ¥38,213 | ||||
C | WO-30X34 | ¥35,523 | ||||
C | WO-26X29 | ¥33,470 | ||||
C | WO-7X8 | ¥10,795 | ||||
C | WO-7X9 | ¥14,743 |
ダブルオープンエンドレンチ SAE
オープンエンドレンチ、SAE
ダブルオープンエンドレンチメトリック
極薄オープンエンドレンチ、SAE
プロト極薄オープンエンドレンチは、耐食性と滑り止めグリップのためにサテン仕上げが施され、高いレバレッジまたは距離が必要な場合に使用されます。 それらの超薄型プロファイルと長いハンドルにより、手の届きにくいファスナーへのアクセスが改善されます。 これらのレンチには、過度のオーバーハングなしにネジ、タペット、ロックナットを覆うように設計された開口部があります。 ヘッドの厚さが3/16インチと7/32インチの幅広いプロト極薄オープンエンドレンチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
プロト極薄オープンエンドレンチは、耐食性と滑り止めグリップのためにサテン仕上げが施され、高いレバレッジまたは距離が必要な場合に使用されます。 それらの超薄型プロファイルと長いハンドルにより、手の届きにくいファスナーへのアクセスが改善されます。 これらのレンチには、過度のオーバーハングなしにネジ、タペット、ロックナットを覆うように設計された開口部があります。 ヘッドの厚さが3/16インチと7/32インチの幅広いプロト極薄オープンエンドレンチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
両頭レンチ クローム
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 1029 | ¥7,541 | 見積依頼 |
B | 1735 | ¥11,560 | |
C | 1029C | ¥6,800 | |
D | 1020 | ¥3,740 | |
E | 1720 | ¥3,740 | |
F | 1727 | ¥5,100 | |
G | 1041B | ¥25,840 | |
H | 1027 | ¥5,780 | |
I | 1725B | ¥3,740 | |
J | 1039A | ¥21,420 | |
K | 1731 | ¥7,140 | |
L | 1729 | ¥5,780 | |
M | 1721 | ¥3,740 | 見積依頼 |
N | 1034 | ¥10,540 | |
O | 1039C | ¥21,420 | |
P | 1036B | ¥11,560 | |
Q | 1033A | ¥9,520 | |
R | 1039B | ¥20,060 | |
S | 1731B | ¥7,820 | |
T | 1033C | ¥10,540 | |
U | 1030 | ¥8,432 | 見積依頼 |
V | 1021 | ¥3,740 | |
W | 1037A | ¥17,374 | 見積依頼 |
X | 1723A | ¥3,950 | 見積依頼 |
Y | 1725A | ¥4,005 | 見積依頼 |
オープンエンドレンチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | OEW-14 | ¥9,180 | 見積依頼 |
A | OEW-20 | ¥9,736 | 見積依頼 |
A | OEW-58 | ¥74,367 | 見積依頼 |
A | OEW-46 | ¥47,105 | 見積依頼 |
A | OEW-22 | ¥9,736 | 見積依頼 |
A | OEW-54 | ¥70,472 | 見積依頼 |
A | OEW-30 | ¥16,969 | 見積依頼 |
A | OEW-06 | ¥8,994 | 見積依頼 |
A | OEW-52 | ¥50,629 | 見積依頼 |
A | OEW-28S | ¥16,320 | 見積依頼 |
A | OEW-16 | ¥9,736 | 見積依頼 |
A | OEW-68 | ¥95,416 | 見積依頼 |
A | OEW-48-SLCG | ¥62,127 | 見積依頼 |
A | OEW-40 | ¥32,176 | 見積依頼 |
A | OEW-44 | ¥40,336 | 見積依頼 |
A | OEW-32 | ¥18,916 | 見積依頼 |
A | OEW-08 | ¥9,180 | 見積依頼 |
A | OEW-24 | ¥9,736 | 見積依頼 |
A | OEW-40S | ¥32,918 | 見積依頼 |
A | OEW-36 | ¥30,229 | 見積依頼 |
A | OEW-48 | ¥49,052 | 見積依頼 |
A | OEW-12 | ¥9,180 | 見積依頼 |
A | OEW-60 | ¥78,632 | 見積依頼 |
A | OEW-26 | ¥13,816 | 見積依頼 |
A | OEW-38 | ¥30,600 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FM-46.11AVSE | ¥6,636 | |||
A | FM-46.10AVSE | ¥6,651 | |||
A | FM-46.16AVSE | ¥10,087 | |||
A | FM-46.18AVSE | ¥11,485 | |||
A | FM-46.19AVSE | ¥11,953 |
オープンエンドレンチ、メートル法
スパナとしてはムーディーツールズのオープンエンドレンチを使用します。 これらのメートル法レンチは、ヘッド角度 30 度の交換可能な黒色酸化仕上げブレードを備えており、ポリ袋または箱に梱包されています。
スパナとしてはムーディーツールズのオープンエンドレンチを使用します。 これらのメートル法レンチは、ヘッド角度 30 度の交換可能な黒色酸化仕上げブレードを備えており、ポリ袋または箱に梱包されています。
オープンエンドレンチ
Raptor Supplies Ampco などのブランドのオープンエンド レンチを幅広く提供しています。 CHハンソン、Facom、Knipex、 不機嫌そうなツール、プロト、ウェストワード、ライトツール、オープンエンドスパナとリングスパナの組み合わせデザインが特徴です。 FACOM オープンエンドレンチは、露出面の酸化速度を低減するサテン仕上げと滑りにくいグリップを備えています。 さらに、標準の工具の届かないファスナーを処理するための15度および75度の角度付きヘッドが装備されています。 これらのユニットは、ブラックオキシド、クローム、フルポリッシュ、インシュレーテッド、ナチュラル、サテン仕上げのバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- シンクと噴水
- 送風機
- ドアロックとデッドボルト
- 温水ヒーターおよび付属品
- フローリング
- 金属加工液
- ロギングツール
- ねじ山除去ツール
- 引き手
- ワイヤレス温度計/湿度計
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDCフラッシュインジケーターライト
- BRADY アウトオブサービスタグ
- BALDWIN FILTERS フルフロー潤滑油スピンオンフィルター
- VERMONT GAGE Car Z Goリバーシブルアセンブリ、赤
- SPEEDAIRE ガイドローラーセット
- CASH VALVE テールピース
- AMERICAN BIOTECH SUPPLY 室温管理キャビネット
- ECHO コードレスツールバッテリー充電器
- VELP SCIENTIFIC ラボシェーカー
- HOSHIZAKI ヒンジ