NORTON ABRASIVES 粗グレード PSA サンディングディスクロール
形式 | モデル | アイテム価格 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66261137323 | PSAサンディングディスクロール | 1 | ¥52,976 | |
B | 66261137347 | クイックチェンジディスク | 50 | ¥20,283 | 見積依頼
|
粗いグレードのPSAサンディングディスクロール
Norton Abrasives の粗グレード サンディング ディスク ロールは、塗料除去、木材仕上げ、乾式サンディング、および表面処理用途に使用されます。 オービタルサンダーやロータリーサンダーに最適です。 これらの研磨材には、サンディングツールに簡単に貼り付けることができるように PSA (感圧接着剤) 紙の裏地が付いています。 接触面積を大きくするために穴のない平らな表面を備えています。 便利なロールパッケージで、100 ロールにつき剥がしやすいディスクが XNUMX 枚入っています。 酸化アルミニウムおよびジルコニア アルミナ砥粒タイプの幅広いサンディング ディスク ロールからお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ファイングレードディスクロール 120と150のグリットサイズで。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷暖房ツール
- 電動ドライバー
- 絶縁変位コネクタ
- パイプロケーター
- アスファルト試験圧縮機
- 空気圧システムコンポーネント
- ネイルズ
- エンクロージャ
- 付属品
- レースウェイとアクセサリー
- CONGRESS 固定ボアダイキャストザマック3Vベルトプーリー、3ステップ、溝の数:3
- AUTONICS 1 / 8DinマルチパネルメーターDC
- SCHLAGE キー溝で使用するためのコントロールキー
- TURNSTILE 磁気ロックゲート
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズワンギャングトグルスイッチプレート
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン、Vitonシール
- EATON 10250T シリーズ フラッシュ マウント カバー
- HONEYWELL 三角包帯
- REMCO ベイカーブラシ、ソフト
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、852 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機