CENTURY T1032 ジェット ポンプ モーター、1/3 馬力、コンデンサー スタート、3450 Rpm、56J フレーム、115/230VAC
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.6 " |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 56J |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 3.4 / 6.8A |
高さ | 5 5 / 8 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 8 3 / 8 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | ポンプ |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ジェットポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 3450 |
NEMAデザイン | なし |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 13 / 16 " |
相 | 1 |
稼働率 | 1.8 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 7 / 16 " |
電圧 | 115 / 230V AC |
船の重量(kg) | 7.2 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 軸長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1070 | 56C | 5.7 / 11.4A | 3/4 | 9 1 / 2 " | 11 9 / 16 " | 1.5 | 2 1 / 16 " | ¥86,655 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。