WESCOマニュアルおよび電気オフィスリフト
形式 | モデル | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 272467 | 58.5 " | 71.5 " | 32 " | ¥222,781 | |
B | 272468 | 66 " | 78 " | 34 " | ¥581,469 | 見積依頼
|
手動および電気オフィスリフト
Wesco の手動および電動オフィス リフトは軽量で洗練されており、頑丈なので、狭い通路での使用に最適です。 手動リフトにはハンド ウィンチ クランクが付いていますが、電動バージョンでは上下の動きを遠隔制御するためにバッテリーが使用されます。 これらのユニットには、最大 23 ポンドの重量の物品を運ぶための 18 L x 220 W 平方のプラスチック製プラットフォームが装備されています。さらに、荷物の落下を防ぐための自動ブレーキと統合されており、コードや燃料ガスによる制限はありません。屋内での使用に最適です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットプラー
- トレイラー
- 手動リフティングマグネット
- タイヤ空気圧ケージ
- ケーブルステープル
- タイマ
- プロセス監視
- 圧力および温度制御バルブ
- 電子/ベンチテスト
- スペーサーとスタンドオフ
- EXTECH ACフレキシブル電流プローブセット
- APPROVED VENDOR ピペット
- KLEIN TOOLS ジャーニーマン六角レンチ
- COOPER B-LINE エンドキャップ
- VALLEY CRAFT デラックス ワークベンチ アクセサリー
- RIDGID PEX クリンプジョー
- AMERICAN TORCH TIP コーンナッツ
- MORSE CUTTING TOOLS センターおよびスポットソリッドドリルビット、1441Cシリーズ
- NIBCO DWV フラッシュ アダプター、鍛銅および鋳造銅