パレットプラー
パレットプーラーはフォークリフトに取り付けて、木枠や積み込まれたパレットを簡単に引っ張ることができます。 Raptor Supplies では、Dayton や Vestil などのブランドのパレット プーラーを幅広く提供しています。
パレットプーラー
パレットプラー
Dayton パレットプーラーは、フォークリフトに簡単にアクセスできるようにパレットトラックを牽引するように設計されています。 これらは、さまざまなサイズのパレットに対応するために、より広いジョー開口部を提供するハサミアクションを備えています。 これらのパレットプーラーには、木の粒子、塗料、グリースの影響を受けない自動洗浄ヘッドが付いています。 最大耐荷重は 5000 ポンドで、シングル シザーとダブル シザーのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
Dayton パレットプーラーは、フォークリフトに簡単にアクセスできるようにパレットトラックを牽引するように設計されています。 これらは、さまざまなサイズのパレットに対応するために、より広いジョー開口部を提供するハサミアクションを備えています。 これらのパレットプーラーには、木の粒子、塗料、グリースの影響を受けない自動洗浄ヘッドが付いています。 最大耐荷重は 5000 ポンドで、シングル シザーとダブル シザーのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
PALシリーズパレットプーラー
パレットプラー
パレットプーラーは、フォークリフト、プルクレート、および積載されたパレットに簡単に取り付けることができます。 Raptor Supplies からのパレットプーラーの広い範囲を提供します デイトン とVestil。 これらの引き手は、構造的剛性と露出面の腐食に耐えるための鋼構造を特徴としています。 一部のモデルは、最大の握力とピンチポイントの低減を実現するカムクローズアクションを提供し、破片や粒子の影響を受けないセルフクリーニングヘッドを備えています。 これらのモデルは、最大6000ポンドの荷物を引っ張ることができます。0.25〜20.5インチの高さで利用できる、これらのパレットプラーの幅広い範囲から選択してください。
よくある質問
パレットプラーを操作する際にユーザーに推奨される安全上の注意事項は何ですか?
- パレットプラーをフック下の吊り上げ装置として使用しないでください。
- 一度に1つのパレットのみを使用してください。
- プーラーを使用する前に、両方のシャックルピンがシャックルにしっかりと締められていることを確認してください。
詳細はこちら
- ワイヤーロープと付属品
- 屋内HIDフィクスチャ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- スプレー塗料とプライマー
- ブリアブルガス
- シリンダーキャディー
- クロスオーバーはしご
- ポンプとシリンダーのセット
- 油圧式水中ゴミポンプ
- WATTS 1450Fシリーズ、鉄/青銅の組み合わせ充填およびリリーフバルブ
- FPE NEシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- LUMAPRO LEDテープライトブルー100-240v
- LARSON ELECTRONICS LLC HALシリーズ、危険な場所の備品
- VULCAN HART レセプタクル
- THOMAS & BETTS コネクタ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじ山、3-8ねじ
- VOLLRATH パイロットライト
- BOSTON GEAR 10直径ピッチ鋳鉄ウォームギヤ
- DUALVEE リニアベアリングガイドコンポーネント