WESCO 272467 手動オフィスリフト、耐荷重 220 ポンド、23 インチ x 18 インチのプラットフォーム
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
アイテム価格 | 標準プラットフォームリフト |
色 | イエロー |
最大持ち上げ高さ | 58.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 5" |
負荷容量 | 220ポンド |
ロードセンター | 9.25 " |
全体の高さ | 71.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
全幅 | 23.5 " |
プラットフォームの長さ | 23 " |
プラットフォームの幅 | 18 " |
ローラー径 | 2.75 " |
ローラー素材 | 硬質ゴム |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
船の重量(kg) | 46.8 |
船高(cm) | 181.61 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 59.69 |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
272468 | 66 " | 78 " | 34 " | ¥581,469 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。