フードサービス温度計
機械式フードサービス温度計
形式 | モデル | サイズダイヤル | ステム素材 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FGTHO550 | ¥2,652 | ||||
B | FGTHP220DS | ¥2,881 | ||||
C | FGR80DC | ¥3,079 |
キャンディー温度計
防水温度計
冷蔵庫冷凍庫温度計
液体充填フードサービス温度計
デジタルフードサービス温度計
機械式フードサービス温度計
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TA-9-6-0-120 | ¥77,809 | 見積依頼 | |
A | TA-9-31/5-30-300 | ¥49,487 | 見積依頼 |
機械式フードサービス温度計
オーブン温度計100-600f
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3506 | AG4YNK | ¥1,634 |
防水食品温度計LCD
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TM26 | AH9LED | ¥9,619 |
温度計 40 ~ 180 度 F、長さ 6 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ST1236-31 | AH6FPB | ¥9,798 |
揚げる温度計50-550f
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3522 | AG4YNV | ¥3,665 |
ポケットテスト温度計40-450f
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3519 | AG4YNU | ¥4,026 |
プローブ付きデジタル温度計32-392f
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3518N | AG4YNT | ¥4,581 |
ポケットテストシェフ温度計50-550f
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3517 | AG4YNR | ¥2,020 |
デジタルシェフ温度計40-302f
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3516 | AG4YNQ | ¥2,320 |
食品サービス用温度計食品安全-40〜450 F
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3KTK2 | AC9VTV | ¥9,581 |
食品サービス用温度計食品安全-4〜302 F
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TTM41-0-8 | AB9ベグ | ¥11,596 |
赤外線温度計、食品サービス、8:1 光学解像度、200 度C
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FS-200 | CD4CYD | ¥21,899 |
液体充填角度温度計、30 ~ 240 度F
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TL-5-2-30-240 | BT4VMF | ¥25,639 | 詳細を参照してください。 |
フードサービス温度計
食品温度計は、細菌の増殖や食品媒介性疾患の予防に必要な温度を監視するように設計されています。 Raptor Supplies 幅広い 管理会社、クーパー・アトキンス、デイマーク、デュラック、 伸びる、Reed Instruments、Rubbermaid、San Jamar、Supko、Taylor、Trutempのレストラン用温度計は、冷蔵庫、オーブン、冷凍庫の温度測定に広く使用されています。 テイラー 食品温度計は、オーブンの内外の温度を読み取るのに理想的であり、食品が準備されたときにアラーム信号を発します。 これらのユニットは、調理、再加熱、冷却、解凍中に先のとがった金属の茎を食品に挿入することにより、食品の内部温度をチェックするための滑り止めクリップ付きのステンレス鋼プローブを備えています。 また、背面にはストーブへの取り付けとアクセスを容易にする磁石と、使用しないときのバッテリー寿命を節約するためのオン/オフスイッチが装備されています。 デジタル温度計は、コンパクトな保管を容易にするために折りたたむことができ、32〜392°Fの温度範囲内で正確に読み取ることができます。 トルテンプ 食品温度計は、調整可能な温度インジケーター、2インチのガラスダイヤル、および追加の強度と耐久性のためのステンレス鋼のケース素材を備えています。 これらのNSFにリストされている温度計は、+ / -12°Fの精度で温度を測定できる10インチのステンレス鋼プローブを備えています。
詳細はこちら
- 構造
- エアコン
- レンチ
- ロータリーポンプ
- 池の通気
- ダイス
- 耐薬品性の使い捨てつなぎ服
- ペイントマーカー
- 業務用厨房フードアクセサリー
- ヒュームエクストラクター
- JAMCO ビンキャビネット
- POWER FIRST SPSTトグルスイッチ
- PARKER 油圧クイックカプラー、スチール、3/4 "
- NORTON ABRASIVES 研磨サンディングベルト、幅1/2インチ、長さ18インチ
- REELCRAFT ガス溶接ホースリール、TWシリーズ
- KINGSTON VALVES 305シリーズ、バルブ修理キット
- HOFFMAN Sequestr シリーズ タイプ 4X レトロフィット ディスコネクト エンクロージャ
- EATON 補助電源安全スイッチ