WESCO 272468 電動オフィスリフト、密閉型バッテリーおよび充電器、容量 220 ポンド、59 インチリフト
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準プラットフォームリフト |
色 | イエロー |
最大持ち上げ高さ | 66 " |
吊り上げ高さ最小 | 5" |
負荷容量 | 220ポンド |
ロードセンター | 9.25 " |
全体の高さ | 78 " |
全体の長さ(Overall Length) | 34 " |
全幅 | 23.5 " |
プラットフォームの長さ | 23 " |
プラットフォームの幅 | 18 " |
最先端の | 電池 |
ローラー径 | 2.75 " |
ローラー素材 | 硬質ゴム |
電圧 | 12 |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
船の重量(kg) | 65.7 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 59.69 |
プロダクト | モデル | 最大持ち上げ高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
272467 | 58.5 " | 71.5 " | 32 " | ¥222,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。